絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.8
  • 0.4(1)
  • 0.5(21)
  • 0.6(5)
  • 0.7(7)
  • 0.8(7)
  • 1(24)
  • 1.1(6)
  • 1.2(1)
  • 1.3(21)
  • 1.4(3)
  • 1.5(11)
  • 1.6(3)
  • 2(18)
  • 2.2(4)
  • 2.5(1)
  • 2.8(3)
  • 3(4)
ブランド
  • デビルビス(4)
  • アネスト岩田(2)
パターン開き(mm)
  • 390(1)
空気使用量(L/min)
  • 375(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(21)
0.6(5)
0.7(7)
0.8(7)
1(24)
1.1(6)
1.3(21)
1.5(11)
1.8
2(18)
  • 長首ガン アネスト岩田

    長首ガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田

    接着剤用スプレーガン(自動ガン)

    アネスト岩田
    77,980税込85,778
    1丁
    9日以内出荷
    水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
    用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
  • DEV自動ガン T-AGHV HVLP型 デビルビス

    DEV自動ガン T-AGHV HVLP型

    デビルビス
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.7
  • DEV自動ガン  T-AGB 標準型 摩耗性塗料用 デビルビス

    DEV自動ガン T-AGB 標準型 摩耗性塗料用

    デビルビス
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。窒化鋼ノズル・ニードル、ホーロー用質量(g)600空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
  • DEV自動ガン  T-AGB 標準型 オールステンレスボディ デビルビス

    DEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディ

    デビルビス
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用質量(g)530空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
  • DEV自動ガン  T-AGB 標準型 ステンレスボディ デビルビス

    DEV自動ガン T-AGB 標準型 ステンレスボディ

    デビルビス
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ質量(g)540空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン
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
自動スプレーガン 【通販モノタロウ】 スプレーガン・エアーブラシ・塗装機