絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • AIRREX(アネスト岩田)(7)
  • FINIXA(9)
  • SAGOLA(7)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • TRUSCO(6)
  • アネスト岩田(98)
  • エアテックス(89)
  • エムオースプレーイング(55)
  • デビルビス(41)
  • ノーブランド(5)
  • パオック(9)
  • 大塚刷毛製造(45)
  • 恵宏製作所(7)
  • 扶桑精機(735)
  • 日本ワグナー(37)
  • 明治機械製作所(19)
  • 精和産業(93)
  • 近畿製作所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
1,349件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウ

    スプレーガン クリーナーセット 15pc

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
  • レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ

    レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
    用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.04~0.8使用流体空気
  • ソフトクリーニングブラシ エアテックス

    ソフトクリーニングブラシ

    エアテックス(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
    ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
  • RR-A・AS ダイヤフラム アネスト岩田

    RR-A・AS ダイヤフラム

    アネスト岩田(27件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
  • PC-1用フタパッキン アネスト岩田

    PC-1用フタパッキン

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
  • ニードルベン パッキンセット アネスト岩田

    ニードルベン パッキンセット

    アネスト岩田(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
  • ブレイドエアホース エアテックス

    ブレイドエアホース

    エアテックス(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
    ホース径(Φmm)6
  • ガンクリーナーセット サンクスギビング

    ガンクリーナーセット

    サンクスギビング(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
    セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッフル板 ノーブランド

    バッフル板

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1束(50枚)
    当日出荷
    スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。 表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。 塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
    適合アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型長さ(mm)約500幅(mm)約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)厚さ(mm)約3
  • エアー用クイックジョイント アネスト岩田

    エアー用クイックジョイント

    アネスト岩田(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
  • W100・101・200 塗料調節 ツマミ アネスト岩田

    W100・101・200 塗料調節 ツマミ

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    部品番号No.12
  • マスキングインク エアテックス

    マスキングインク

    エアテックス(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本(30mL)
    当日出荷
    マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
    容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
  • PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50セット)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • ソルベントホース 八興

    ソルベントホース

    八興(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
    用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアートランスホーマ アネスト岩田

    エアートランスホーマ

    アネスト岩田
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
    質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20
  • チップパッキン 精和産業

    チップパッキン

    精和産業
    ¥149税込¥164
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精和 平フィルター 精和産業

    精和 平フィルター

    精和産業
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
  • ガンフィルター 精和産業

    ガンフィルター

    精和産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールウインド デビルビス

    ワールウインド

    デビルビス(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
    種別使い切りタイプ質量(g)50取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
  • ガン洗浄ブラシ 好川産業

    ガン洗浄ブラシ

    好川産業(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペインティングクリップ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペインティングクリップ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(10本組)
    当日出荷
    模型製作の塗装用やメモスタンドに最適。材質:鉄。サイズ:全長:180mm、軸:3mm。セット内容:本体×10本組
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質鉄軸径(Φmm)3全長(mm)180
  • マグネット式 ホースホルダー アネスト岩田

    マグネット式 ホースホルダー

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途エアホースホルダ仕様エアホース用耐荷重(kg)20
  • マスキングシート エアテックス

    マスキングシート

    エアテックス(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
    幅(mm)250
  • ホースセット金具付 6m 近畿製作所

    ホースセット金具付 6m

    近畿製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0570
  • 手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所

    手元エアレギュレータ MARD

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
    用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
  • レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 排気口アタッチメント

    エアテックス(3件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
  • 専用継手(真鍮) 八興

    専用継手(真鍮)

    八興
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    欠品中
    仕様シート形状/おすシート球面材質真鍮ニッケルメッキタイプメネジ(固定)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルドックガンクリーニングセット 大塚刷毛製造

    ブルドックガンクリーニングセット

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。
    セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
  • 岩田 W101ノズルニードルセット 13 アネスト岩田

    岩田 W101ノズルニードルセット 13

    アネスト岩田
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    当日出荷
  • エコーフリーアングル手元圧力調節器 MAP-10F 恵宏製作所

    エコーフリーアングル手元圧力調節器 MAP-10F

    恵宏製作所(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
  • 手元圧力調整器 恵宏製作所

    手元圧力調整器

    恵宏製作所(11件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
    質量(g)100取付ネジ径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 カップセット

    3M(スリーエム)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(2個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • レギュレータ 明治機械製作所

    レギュレータ

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
  • 塗料ホース アネスト岩田

    塗料ホース

    アネスト岩田
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
  • 岩田 W101・200 トチョウガイドセット アネスト岩田

    岩田 W101・200 トチョウガイドセット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
  • 岩田 PCL-7B・10B PCプレート アネスト岩田

    岩田 PCL-7B・10B PCプレート

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック
    当日出荷
  • W100・101・200 ニードル弁バネ アネスト岩田

    W100・101・200 ニードル弁バネ

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    部品番号No.11
  • W100・101・200 空気弁シートセット アネスト岩田

    W100・101・200 空気弁シートセット

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    部品番号No.7
  • スプレーガンオイル デビルビス

    スプレーガンオイル

    デビルビス(7件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン用オイル
  • ニードル弁パッキンセット 1 アネスト岩田

    ニードル弁パッキンセット 1

    アネスト岩田
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    対応機種LPH-50シリーズ(※2007年12月以降製造分より)、LPH-80シリーズ、W-50シリーズ、RG-3Lシリーズ
...

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品