カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(25)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- FINIXA(9)
- SAGOLA(7)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- TRUSCO(6)
- アネスト岩田(98)
- エアテックス(89)
- エムオースプレーイング(55)
- デビルビス(41)
- ノーブランド(5)
- パオック(9)
- 大塚刷毛製造(45)
- 恵宏製作所(7)
- 扶桑精機(735)
- 日本ワグナー(37)
- 明治機械製作所(19)
- 精和産業(93)
- 近畿製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: スプレーガン関連商品
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
チェンジネジ(L-S)
エアテックス(4件のレビュー)¥699税込¥7691個欠品中ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
クイックジョイント プラグ3個付き
エアテックス(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
ニードル弁パッキンセット 1
アネスト岩田¥1,798税込¥1,9781個当日出荷対応機種LPH-50シリーズ(※2007年12月以降製造分より)、LPH-80シリーズ、W-50シリーズ、RG-3Lシリーズ
手元圧力計(ストレートタイプ)
アネスト岩田¥8,998税込¥9,8981個当日出荷微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。用途空気圧力管理。トラスコ品番419-4632材質真鍮使用温度範囲(℃)5~43最高使用圧力(MPa)0.68
ストロングクリーナー
エアテックス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(60mL)ほか当日出荷アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
リキッドホース用ステンレスジョイント
アネスト岩田¥3,598税込¥3,9581個当日出荷接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。用途水性液剤材質接液部:ステンレス(SUS303)タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
塗料バルブ
アネスト岩田¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から4日以内出荷ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から72日以内出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
エアブラシメンテナンスキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,198税込¥1,3181セット(11本)当日出荷セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本質量(g)20先端形状【ニードル】かまぼこ型太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5ニードル(mm)Φ1.4![LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16853238-250331-02.jpg)
LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)
サンコー[日用品]¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
ABAC クロスフィルター
エムオースプレーイング¥239税込¥2631枚当日出荷ABAC温風低圧塗装機 SG-91用ブロアー部 吸引フィルター。用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布外径(Φmm)120
PPS カップセット
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個容量(mL)400質量(g)200タイプ400mlシリーズ容量(L)0.4名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
ガン手元エアバルブ
デビルビス¥7,398税込¥8,1381台当日出荷エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
タッチアップ
精和産業¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture






























![LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16853238-250331-02.jpg)