1,349件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支柱 PL12X480 (Φ12x480mm) 扶桑精機

    支柱 PL12X480 (Φ12x480mm)

    扶桑精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    MB-1やVS-1に取り付けられます。
    仕様固定機器トラスコ品番810-5266材質真鍮クロム質量(g)450取付ねじM8×P1.25
  • ステン圧送タンク蓋部パッキン(バイトン) 扶桑精機

    ステン圧送タンク蓋部パッキン(バイトン)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    圧送タンクの蓋のO-リング(バイトン)です。
    トラスコ品番810-5580
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)

    扶桑精機
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5803
  • ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

    扶桑精機
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5832
  • 塗料加圧タンク用 内容器 アネスト岩田

    塗料加圧タンク用 内容器

    アネスト岩田
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム)

    3M PPS リッドアンドライナーキットミニ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
  • リシンガン 2・3型 塗料ノズル 大塚刷毛製造

    リシンガン 2・3型 塗料ノズル

    大塚刷毛製造
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイル(M-B新型タイルガン)ノズル 大塚刷毛製造

    タイル(M-B新型タイルガン)ノズル

    大塚刷毛製造
    ¥879税込¥967
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田

    汎用塗料加圧タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
    取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
  • W101・200 空気量調節装置 アネスト岩田

    W101・200 空気量調節装置

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    部品番号No.14
  • ESG-550用粘度カップ パオック

    ESG-550用粘度カップ

    パオック
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。
    用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX

    3M(スリーエム)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
    用途塗装
  • PPS シリーズ2.0 トライアルキット 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 トライアルキット

    3M(スリーエム)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1キット
    5日以内出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムを使用開始していただく際のお得なスターターキットです。アダプタ―につきましては、別途お求めください。
    用途塗装
  • 延長ポール(0.3m) 精和産業

    延長ポール(0.3m)

    精和産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    5日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
  • MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9 扶桑精機

    MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9

    扶桑精機
    ¥49税込¥54
    1個
    翌々日出荷
    MS-8A/B用、交換部品です。
    適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2995材質BSクローム
  • エア用ハンドバルブ HV6-6 扶桑精機

    エア用ハンドバルブ HV6-6

    扶桑精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2555
  • 空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5) 扶桑精機

    空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5)

    扶桑精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    Iコックです。
    トラスコ品番138-6072
  • 平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6 扶桑精機

    平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6

    扶桑精機
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番138-6061材質真鍮接続口径G1/4
  • マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)仕様1ガン用耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • クリーニングアプリケータ アネスト岩田

    クリーニングアプリケータ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個(1000mL)
    当日出荷
    最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。 グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。 ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。 可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。 高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。 半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
    用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
  • ノズルチップ アネスト岩田

    ノズルチップ

    アネスト岩田
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-0003質量(g)20アズワン品番64-4998-12
  • ABAC カップフタ(パッキン付き) エムオースプレーイング

    ABAC カップフタ(パッキン付き)

    エムオースプレーイング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(18)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番18材質アルミ
  • ABAC 圧縮スプリング エムオースプレーイング

    ABAC 圧縮スプリング

    エムオースプレーイング
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(11)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番11材質スチール
  • ABAC バックアップリング(白) エムオースプレーイング

    ABAC バックアップリング(白)

    エムオースプレーイング
    ¥179税込¥197
    1枚
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは新品購入時に、部品表図番(3)と(6)の間に入っている部品です。※部品表に記載無し PN-1Aガンは引金を戻した時にエアーが止まり、構造上カップ内圧が高くなってします為、必修部品です。 PN-2Aガンは塗料タンク・エアレス機器と、常時接続する場合は取り付けて下さい。 通常使用時は常にガン先からエアーが放出されているので、取り付けなくても使用可能です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用材質PTFE
  • ABAC ノズルアダプター用Oリングパッキン エムオースプレーイング

    ABAC ノズルアダプター用Oリングパッキン

    エムオースプレーイング
    ¥409税込¥450
    1個
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(5)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番5材質フッ素ゴム
  • ABAC カップエアホース エムオースプレーイング

    ABAC カップエアホース

    エムオースプレーイング
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、製品購入時についている海外純正部品になります! こちらは、部品表図番(1)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様純正材質合成ゴム色黒
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.8
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
  • ABAC クロスフィルター エムオースプレーイング

    ABAC クロスフィルター

    エムオースプレーイング
    ¥239税込¥263
    1枚
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機 SG-2500用ブロアー部 吸引フィルター。 SG-2500には吸引口が2か所ありますので、両方交換する場合は2枚購入して下さい。
    用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布タイプSG2500用
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    用途減圧弁トラスコ品番178-5679材質ボディ:亜鉛合金ダイカスト質量(g)340最高使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4
  • PPS アダプター タイプ6 3M(スリーエム)

    PPS アダプター タイプ6

    3M(スリーエム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
    トラスコ品番835-9066質量(g)60適合スプレーガンW-300WB-141G取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • デジタル手元圧力調節器 恵宏製作所

    デジタル手元圧力調節器

    恵宏製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーブースセット EARTH MAN

    スプレーブースセット

    EARTH MAN
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
    用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
  • 岩田 W61 空気ニードル パッキン アネスト岩田

    岩田 W61 空気ニードル パッキン

    アネスト岩田
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
  • スプレーワーク ペインティングブースII (ツインファン) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ペインティングブースII (ツインファン)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。 スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。 パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。 中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。 しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。 迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
    仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)消費電力(W)48(24×2台)電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
  • NEWマルチガン 塗料調節ねじAL 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン 塗料調節ねじAL

    大塚刷毛製造
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンリシン 口金 5.0 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 5.0

    大塚刷毛製造
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩田 W101空気キャップセット E2P アネスト岩田

    岩田 W101空気キャップセット E2P

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
  • ハンドグリップフィルター エアテックス

    ハンドグリップフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
    取付ねじS1/8

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品