カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(735)
- アネスト岩田(98)
- 精和産業(93)
- エアテックス(89)
- エムオースプレーイング(55)
- 大塚刷毛製造(45)
- デビルビス(41)
- 日本ワグナー(37)
- 3M(スリーエム)(25)
- 近畿製作所(19)
- 明治機械製作所(19)
- パオック(9)
- FINIXA(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- 恵宏製作所(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
ABAC クロスフィルター
エムオースプレーイング¥239税込¥2631枚当日出荷ABAC温風低圧塗装機 SG-91用ブロアー部 吸引フィルター。用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布外径(Φmm)120
アキュスプレー スプレーガンHG09用エアー圧調整バルブ
3M(スリーエム)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アキュスプレースプレーガンHG09用交換用エアー圧調整バルブですトラスコ品番103-7639
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS カップセット
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個容量(mL)400質量(g)200タイプ400mlシリーズ容量(L)0.4名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
ペインティングスタンド用ワニグチクリップ
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4個)当日出荷パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。 先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。 塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
タッチアップ
精和産業¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
マルテー ソフトエアレスホース 1/4
大塚刷毛製造¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
グリーンエアレスホース 両端金具付
BEAVER(ビーバー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から翌々日出荷ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。耐圧(MPa)20ホース内径(Φmm)6.3金具PF/1/4
ABAC アングルピース
エムオースプレーイング¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(19)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番19材質PP
スプレーガン用ガンスタンド
アネスト岩田(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷台座が付属されていますので、置き場所を選びません。仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
レッドサイクロンL2
エアテックス¥22,980税込¥25,2781台11日以内出荷レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
ABAC ノズルスパナ
エムオースプレーイング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(21)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番21材質スチール
ABAC 塗料カップのみ
エムオースプレーイング¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(20)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用 400cc材質アルミ
ABAC カップエアホース
エムオースプレーイング¥179税込¥1971本当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、日本製代替部品になります。純正品と変わらずお使いいただけます! こちらは、部品表図番(2)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様国産材質塩ビ色半透明
ABAC カップエアホース
エムオースプレーイング¥779税込¥8571本当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、製品購入時についている海外純正部品になります! こちらは、部品表図番(1)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様純正材質合成ゴム色黒
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
ABAC 自在継手
エムオースプレーイング¥6,998税込¥7,6981式翌日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手! 天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です! 自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個