カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
電圧(V)
ブランド
- 三菱電機(564)
- Panasonic(パナソニック)(199)
- 岩崎電気(87)
- 東芝ライテック(21)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- DAIKO(大光電機)(6)
- エコリカ(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- 東京メタル(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(3)
- コイズミ照明(3)
- ユニティ(2)
- ECOPOLA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 反射笠タイプ 1灯用
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台92日以内出荷消費電力(W)13定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1290演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機1台欠品中仕様カバー付きタイプ消費電力(W)66定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間光束(Lm)5170演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット6日以内出荷仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)87消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)4940明るさ(Lm)4940演色指数(Ra)80調光の可否可
LDL40X1反射笠付型連続調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>適合(ガード)FK41534材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)88定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ調光の可否可
LED□600システムS.A電球色
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個62日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間光束(Lm)3980演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160エコロジー商品省エネ
LED□600システムS.A昼白色
Panasonic(パナソニック)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED導光高出力埋込スクエア昼白色
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷長さ(mm)620幅(mm)620高さ(mm)165消費電力(W)80定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.3光源寿命40000時間光束(Lm)9310演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LDL40X2直付スクールコンフォルーバ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷長さ(mm)1261幅(mm)238高さ(mm)75器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否可
LDL40X2灯直付スクールコンフォ連調
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷長さ(mm)1261幅(mm)238高さ(mm)75器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否可
LDL40X1クリーンR直付細断面連調
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷長さ(mm)1290幅(mm)50高さ(mm)90器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否否
LDL40X2給電部品ユニット
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)電圧(V)100~242器具・セット器具のみ調光の可否否エコロジー商品省エネ
LDL40X1ウォール
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷長さ(mm)1275幅(mm)108高さ(mm)130器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否否
LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット6日以内出荷適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84
直管型LED用ベースライト ベースライト
ユニティ¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷用途屋内専用仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ入力電圧(V)100・200色(本体)白エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1275質量(kg)3.2材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1270質量(kg)2.3材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(横向き)取付専用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形
エコリカ¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から3日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。形状下面解放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
8205WA ベースFL TUBE40W×1灯
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1セット92日以内出荷質量(kg)器具:4、ランプ:0.3材質(本体)鋼板(白色仕上)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000保証期間5年光源色昼白色LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(白色仕上)
直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
LDL40×1灯 笠なし型 防湿防雨 器具のみ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否否
直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)
東芝ライテック(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台92日以内出荷材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器