カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
電圧(V)
ブランド
- 三菱電機(564)
- Panasonic(パナソニック)(199)
- 岩崎電気(87)
- 東芝ライテック(21)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- DAIKO(大光電機)(6)
- エコリカ(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- 東京メタル(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(3)
- コイズミ照明(3)
- ユニティ(2)
- ECOPOLA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト

直管ランプシステム逆富士1灯
東芝ライテック¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2定格電圧(V)AC100~242板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0光源寿命40000時間(光束維持率90%)適合ランプLDL20演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込下面開放型 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から33日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)2466器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光の可否可エコロジー商品省エネ
レディオック 直管LEDランプ
岩崎電気¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用
岩崎電気¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.8形逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用
岩崎電気¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)2.6形逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用
岩崎電気¥56,980~税込¥62,678~1台31日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.7形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3形片反射笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付形トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5形トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用
岩崎電気¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から31日以内出荷質量(kg)2.7形逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2形逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.7形トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込形下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形
岩崎電気¥19,980~税込¥21,978~1台31日以内出荷連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1台31日以内出荷仕様●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷質量(kg)4.5取付天井埋込形下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235埋込高(mm)80反射板鋼板(高反射白色粉塗装)
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付
岩崎電気¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形
岩崎電気¥14,980~税込¥16,478~1台31日以内出荷仕様●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台31日以内出荷仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1形片反射笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 2灯用
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.7形逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.1形逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.1形トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(外面白色・内面グレイ)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~1台31日以内出荷連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。形笠付形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形
岩崎電気¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形
岩崎電気¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
ベース埋込ルーバ初期照度補正
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ベースライト埋込形ルーバ付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上使用可能温度範囲5~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
逆富士プルSW付初期照度補正
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト 逆富士タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベース トラフ初期補正調光
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷質量(kg)器具:1.3、ランプ:0.3材質(本体)鋼板 白色仕上タイプトラフタイプ、1灯用、直付・吊下兼用形電力(W)(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板 白色仕上
ベースライト トラフタイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
LEDベースライト埋込本体
三菱電機¥20,980税込¥23,0781個14日以内出荷材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器