絞り込み
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,366件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラージミリメス用測定アタッチメント 921 マール社ラージミリメス用測定アタッチメント 921マール社
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
デジタルSラインミニインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインミニインジケータSK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様測定方向の切替:可能付属品CR2032材質●ステム、スピンドル:ステンレス●測定子先端:超硬タイプ標準測定範囲(mm)12.5電源CR2032(テスト用付属)または、データ転送ケーブルによる供給本体寸法(mm)W45×H109.5×D22本体質量(g)75測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.001通信方法データ:(有線)DTC-2、(無線)Bluetooth 5.0、通信距離15m以内戻り誤差(μm)2最小表示値0.01mm/0.001mm防塵防水性能IP54繰返し精密度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.32MB)指示誤差(μm)全測定範囲行き:4取付軸径(Φmm)8
デジマチックインジケータ(543-857 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ(543-857Mitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01本体質量(g)330測定力(N)2.3以下(MPL)ステム径(Φmm)8戻り誤差(mm)0.002 (MPE)HMPE繰返し精密度(mm)0.002 (MPE)RMPERoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)部分測定範囲行き:0.003 (MPE)PMPEミツトヨ品番543-857全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003 (MPE)EMPE
ボールスタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)ボールスタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-32適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)20先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354904
ベースブロック/35、GB Mitutoyo(ミツトヨ)ベースブロック/35、GBMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
全長(mm)105平面度(μm)密着面:0.5、底面:1平行度(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619009
スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムMitutoyo(ミツトヨ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動ユニツト Mitutoyo(ミツトヨ)エア駆動ユニツトMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADE230
超硬フラット Φ4.5 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット Φ4.5Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質超硬平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB755
締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)締め付けナットMitutoyo(ミツトヨ)
599税込659
1個
4日以内出荷
仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB682
外部ゼロセツトボツクス(3軸 Mitutoyo(ミツトヨ)外部ゼロセツトボツクス(3軸Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番936553
外部ロード フツトスイツチ Mitutoyo(ミツトヨ)外部ロード フツトスイツチMitutoyo(ミツトヨ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番965004
超硬フラット Φ25 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット Φ25Mitutoyo(ミツトヨ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
材質超硬平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB762
出力コネクタ(セット)/ESカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)出力コネクタ(セット)/ESカウンタMitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
種類I/O出力コネクタRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB440
スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムMitutoyo(ミツトヨ)
1,398税込1,538
1個
121日以内出荷
仕様詳細タイプ:スラストステムRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB681
締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)締め付けナットMitutoyo(ミツトヨ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB692
延長アダプタ/デジマチックケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)延長アダプタ/デジマチックケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
適合デジマチック用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADF640
スラストステムセット/LGF-125・150L Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムセット/LGF-125・150LMitutoyo(ミツトヨ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
適合機種542-182RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB690
パルス信号ユニット(539-005 Mitutoyo(ミツトヨ)パルス信号ユニット(539-005Mitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。
入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力使用環境温度(℃)0~50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28保存温度範囲(℃)-20~70出力信号90°実線位相差二相正弦波コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)軸数1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)ミツトヨ品番539-005分割数4、8、10、20、40、80、100、200供給電圧(V)DC5±5%
リニヤスケール用カウンター(174-185 Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケール用カウンター(174-185Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1個
121日以内出荷
フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
出力(オプション)RS-232C最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示軸数表示軸数:3軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番174-185
超硬ブレード Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ブレードMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
円筒の測定などに便利です。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB767ブレードサイズ(mm)0.4
超硬コニカル Mitutoyo(ミツトヨ)超硬コニカルMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
測定位置を正確に決める時に使用します。
先端長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB765
工具顕微鏡 Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡Mitutoyo(ミツトヨ)
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
外部拡張ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)外部拡張ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
KAカウンタのRS-232C出力と接続する事により、外部ゼロセットボックス、外部ロードボックス、外部ロードフットスイッチが使用できます。また、RS-232C出力と併用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACF941
RSリンク接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)RSリンク接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合デジマチック用長さ(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADD950
AT715用延長ケーブル7M Mitutoyo(ミツトヨ)AT715用延長ケーブル7MMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674C
アンビル(超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビル(超硬Mitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AT715用延長ケーブル5M Mitutoyo(ミツトヨ)AT715用延長ケーブル5MMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674B
U-WAVE-T QMH用取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVE-T QMH用取付板Mitutoyo(ミツトヨ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
U-WAVE-Tを取付けたまま電池が交換できます
適合機種U-Hight用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZE990
アンビル/超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビル/超硬Mitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LINE変換アダプタD Mitutoyo(ミツトヨ)LINE変換アダプタDMitutoyo(ミツトヨ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ラインドライバ出力のリニヤスケール及びリニヤゲージとKA-200と接続するためのアダプタです。
適合機種標準タイプリニヤゲージ(LGFシリーズ、LGKシリーズ、LGBシリーズ、LG 100mmストロークタイプ、LGM 100mmストロークタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACB913
AT715用延長ケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)AT715用延長ケーブル2MMitutoyo(ミツトヨ)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674A
LINE変換アダプタA Mitutoyo(ミツトヨ)LINE変換アダプタAMitutoyo(ミツトヨ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ラインドライバ出力のリニヤスケール及びリニヤゲージとKA-200と接続するためのアダプタです。
適合機種方形波出力ATスケール(AT211、AT203)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACB391
TIステム・9.5DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・9.5DIA/ナットMitutoyo(ミツトヨ)
969税込1,066
1セット
3日以内出荷
タイプステム径Φ9.52用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB130
デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM/TMB取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM/TMB取付板Mitutoyo(ミツトヨ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
接続ケーブル(2m) Mitutoyo(ミツトヨ)接続ケーブル(2m)Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
タイプSA
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
169,800税込186,780
1セット
9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
Bluetoothてこ式インジケータ テクロックBluetoothてこ式インジケータテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)3EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
159,800税込175,780
1セット
9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)123測定範囲(mm)25最小表示1μm測定力(N)0.65-1.15データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s器差(μm)4電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ