絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
472件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
  • ESR1 スケールリング イマオコーポレーション

    ESR1 スケールリング

    イマオコーポレーション
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
    目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸鋸一番ガイドカッター モトコマ

    丸鋸一番ガイドカッター

    モトコマ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
    用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)厚さ(mm)9(ガイド部)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 等厚曲尺(同目尺) タジマツール(TJMデザイン)

    等厚曲尺(同目尺)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    13日以内出荷
    コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
    材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1測定範囲1尺短辺(mm)165長辺(mm)320目盛仕様表/尺相当目1段尺 裏/尺相当目1段尺製品質量(g)45
  • イモノ尺シルバー60cm 24伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー60cm 24伸

    シンワ測定
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモノ尺シルバー30cm 24伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー30cm 24伸

    シンワ測定
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド定規カルクロ 15cm EARTH MAN

    ガイド定規カルクロ 15cm

    EARTH MAN
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    3日以内出荷
    軽くて丈夫なポリカーボネート製 。ケガキ便利ガイド付き 。突き当て面に滑り止め付き
    用途直角や45°の切断に
  • レベル付・アルミカッティング定規 Linc

    レベル付・アルミカッティング定規

    Linc
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    4日以内出荷
    取手・レベル付アルミ定規です。負担の少ない軽量設計。サビに強く丈夫。カッター面に刃が食い込みにくいです。
  • アルミ製定規 nusign

    アルミ製定規

    nusign
    ¥598税込¥658
    1個
    3日以内出荷
    軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規。軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。消えない精度。レーザー刻印で、ずっと美しく。目盛は摩耗に強いレーザー刻印、。長く使っても消えず、精度を保ちます。どちらからでも、すぐ測れる。左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。向きを気にせず、スムーズに作業できます。すべらない安心感。作業に集中できる定規。底面には滑り止めモールドをデザイン。定規がずれにくく、細かい作業も快適です。人にやさしい、安全設計。エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。使う人への配慮が詰まった定規です。指先にフィット。使いやすさの、ひと工夫。本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。
    仕様両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)材質アルミニウム長さ(mm)15質量(g)14.5目盛(mm)【単位】1刻印レーザー寸法(縦×横×奥行)(mm)158×23.5×5.8
  • ステンレス定規 ユニット

    ステンレス定規

    ユニット
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    用途カッターを使用する時に適切なステンレス製の直定規。トラスコ品番741-6741材質ステンレス長さ(mm)300
  • マルノコ定規 ローラー付 ナイス

    マルノコ定規 ローラー付

    ナイス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
    ローラーが4個ついています。
    用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)147
  • HO型絶縁ゲージ 富士商

    HO型絶縁ゲージ

    富士商
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。
    色緑
  • 曲尺 300mm 鳶用MAG SK11

    曲尺 300mm 鳶用MAG

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。鉄材などに取り付け可能なマグネット付です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広,マグネット付材質ステンレスサイズ(mm)300
  • 曲尺 300mm 大工用 SK11

    曲尺 300mm 大工用

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。弾力性に優れているため、ケガキ作業などを行う際に対象物への密着度が高く、ケガキ易い仕様です。対象物に押し当ててケガキを行う為、角厚タイプで密着度が高い製品です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様角厚材質ステンレスサイズ(mm)300
  • DIY曲尺 300mm SK11

    DIY曲尺 300mm

    SK11
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。測定値が読み取りやすい段差型目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。材質鉄サイズ(mm)300
  • 丸鋸定規(普通型) ナイス

    丸鋸定規(普通型)

    ナイス
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。
    用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
  • 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定

    限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て

    シンワ測定
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
    用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
  • 平行定規 EZ4550用 Panasonic(パナソニック)

    平行定規 EZ4550用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    適合機種EZ4550
  • スチール直尺(フレキシブル) エスコ

    スチール直尺(フレキシブル)

    エスコ
    ¥825税込¥908
    1本
    翌日出荷
    ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
    材質スチール
  • [グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ

    [グラスファイバー]ポケット折尺

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    翌日出荷
    90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
  • 丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 シンワ測定

    丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付

    シンワ測定
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
    用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
  • 直尺ステン 5m シンワ

    直尺ステン 5m

    シンワ
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    4日以内出荷
    スタンダードな直尺です。目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。
    用途長さ測定に。トラスコ品番408-3288材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)3全長(mm)5065ピッチ(mm)上段:1、下段:1、目盛:1測定範囲(mm)0~5000呼び寸法(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • イモノ尺 シンワ

    イモノ尺

    シンワ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    4日以内出荷
    金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なる為、それらに応じた伸び率の目盛にしています。
    用途鋳物用の木型や金型の製作時に型の寸法を測定する時に使用トラスコ品番816-4681材質ステンレス全長×幅W×厚さ(mm)335×25×1.0
  • のび助両方向式尺目 シンワ

    のび助両方向式尺目

    シンワ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内装用工事、インテリア施工、建具取付材質(本体)アルミ本体寸法(mm)26×17材質(テープ)スチール
  • 日産NISMO NISSANおりたたみ定規 NISMO

    日産NISMO NISSANおりたたみ定規

    NISMO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    チャーム付きの折りたたみ定規。さっと取り出してすぐに計測するのに便利です。
    材質プラスチック測定範囲(cm)18縦(cm)13横(cm)3
  • マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm

    SK(新潟精機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
  • 金曲尺 尺目併用 金鷲

    金曲尺 尺目併用

    金鷲
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。一万回の擦れにも耐え、墨もはじく特殊鎧護コート仕様です。表面センチ、裏面尺目の併用タイプです。
    用途寸法測定、直角確認に材質(本体)ステンレス
  • 金曲尺 厚手広巾 金鷲

    金曲尺 厚手広巾

    金鷲
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    15日以内出荷
    特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。一万回の擦れにも耐え、墨もはじく特殊鎧護コート仕様です。高級感のあるピンクゴールド仕様です。
    用途寸法測定、直角確認に材質(本体)ステンレス呼び寸法表:30cm、裏面:1尺
  • 丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て

    シンワ測定
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
    用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
  • カッターシールド エルアングルPlus用 シンワ測定

    カッターシールド エルアングルPlus用

    シンワ測定
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    4日以内出荷
    防護板は手元を隠さずにカッティング作業ができる、透明なポリカーボネート樹脂製です。 ゴムバンドでしっかり固定でき、簡単に取り外しができます。
    用途カッティング作業時の指先の怪我防止に。材質(ゴムバンド)ゴム、ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)ナイロン樹脂、(防護板)ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)140×300×30製品質量(g)50
  • アルミニウム 折尺 Hultafors(ハルタホース)

    アルミニウム 折尺

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。アルミニウム製なので丈夫です。アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
    用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。トラスコ品番382-2092材質アルミニウム(アノダイズ処理)幅(mm)15全長(mm)1000タイプアルミニウム精度±1mm(0~1000mm)
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m シンワ測定

    Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m

    シンワ測定
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
    材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2590×60×30製品質量(g)2500測定範囲(cm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iクランプワンタッチ併用目盛1m シンワ測定

    Iクランプワンタッチ併用目盛1m

    シンワ測定
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷
    材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
    材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1172×60×30製品質量(g)1200測定範囲(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m シンワ測定

    Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m

    シンワ測定
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
    材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1402×60×30製品質量(g)1300測定範囲(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸鋸定規 iHelp

    丸鋸定規

    iHelp
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷
    木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 ガード面が超ワイドで安定した切断。 フッ素コーティングでスベリが良い。
    用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド材質スチール
  • ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    頑丈にできているので損傷のリスクが最小です。全てのジョイント部で90°及び180°で固定できます。目盛は左右どちらからも読むことができます。
    色赤/黒測定範囲(m)200
  • ロングライフ・プラス 2m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ・プラス 2m プラスチック折尺(10折)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    2m、10折のプラスチック折尺です。
    幅(mm)折尺:15測定範囲(m)200
  • ロングライフ オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    2m、10折のプラスチック折尺です。
    色白測定範囲(m)200

『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・定規