絞り込み
測定範囲(mm)
- 50(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(2)
- 150(7)
- 300(4)
- 500(1)
- 600(2)
- 1000(5)
- 1500(1)
- 2000(2)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- シンワ測定(190)
- エスコ(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(37)
- 共栄プラスチック(13)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- 井上製作所(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 大菱計器製作所(7)
- TRUSCO(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- モトコマ(5)
- 金鷲(5)
- マイゾックス(4)
- シンワ(3)
- 銀鳥産業(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- スチール(8)
- ステンレス(25)
- 樹脂(3)
- 竹(2)
JIS規格取得
- 取得済(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2枚)当日出荷貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容白×1、黒×1RoHS指令(10物質対応)対応
カーペンター快段目盛
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。トラスコ品番486-5987材質スチール形状同厚幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325測定範囲30cm質量(g)68呼び寸法(mm)300目盛仕様表四段/裏二段長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR幅(mm)61厚さ(mm)58ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)目盛種別上段cm目、下段尺相当目
フック付スケール 快段目盛 両面
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm
SK(新潟精機)¥469税込¥5161個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5アズワン品番64-4374-02長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
T型定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10測定長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースケール 快段目盛 両面 300mm
SK(新潟精機)¥979税込¥1,0771個当日出荷読みやすい段差型目盛です。両面目盛付です。表面目盛は上下段ともに左基点です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)335ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目本体質量(g)65アズワン品番65-2725-88長さ許容差(mm)±0.15
シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。裏面は無地仕様となります。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
モバイルスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)125ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-100目盛上下段cm目本体質量(g)9アズワン品番64-4374-04長さ許容差(mm)±0.15
カッティングT型定規 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
ファイバー折尺快段目盛
SK(新潟精機)¥699税込¥7691本当日出荷から翌々日出荷用途折りたたみできて携帯に便利です。 90・180°のところでカチッと止ります。材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)精度±1.5mm/1m(20℃環境時)折数5つ折
アルミ三角スケール 快段 建築士用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
金曲尺 快段目盛 両同目
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
フック付スケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
折れるスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途狭い範囲の長さ測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-150目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス質量(g)60呼び寸法(mm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
フラット3
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30
金曲尺 快段目盛 厚手広巾
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ止定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥719税込¥7911個翌々日出荷数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに材質プラスチック最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースケール 快段 ディップス付
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.15
定規おさえ
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
併用シルバースケール快段目盛
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。センチ目盛、尺相当目盛の併用タイプ。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス(SUS420J3)質量(g)180測定範囲(mm)600呼び寸法(mm)600全長×幅W×厚さ(mm)655×30×2
シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。材質ステンレス質量(g)88長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3
マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
石製精密直定規
SK(新潟精機)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
併用シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス目盛上段cm目、下段尺相当目RoHS指令(10物質対応)対応
T型定規快段目盛
SK(新潟精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個46日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥379,800税込¥417,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品