絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
471件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール直尺(フレキシブル) エスコ

    スチール直尺(フレキシブル)

    エスコ
    ¥510~税込¥561~
    1本ほか
    翌日出荷
    ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
    材質スチール
  • 丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
    用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
  • スケール イマオコーポレーション

    スケール

    イマオコーポレーション
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ボルト止めタイプ
    トラスコ品番806-0730材質アルミ(A1050P) 目盛り彫り込み(エッチング加工)
  • 木製折尺 Hultafors(ハルタホース)

    木製折尺

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
    用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    1m、10折のプラスチック折尺です。
    測定範囲(m)100
  • 折れるスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    折れるスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    用途狭い範囲の長さ測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-150目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
  • ホームスケール UH3200シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール UH3200シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台ほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
    微量モード;0.1g単位で100gまで。標準モード:1g単位で最大3kgまで。風袋引き機能。オートパワーオフ機能。収納に便利なプラスチックケース付き
    用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
  • 150x300mm 幅広シルバー曲尺 エスコ

    150x300mm 幅広シルバー曲尺

    エスコ
    ¥3,670税込¥4,037
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WA-30A材質ステンレス製(SUS410)質量(g)144JIS規格JIS規格品長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
  • 白・黒 直定規 15センチ 白 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 15センチ 白

    レイメイ藤井
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 白・黒 直定規 10センチ 黒 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 10センチ 黒

    レイメイ藤井
    ¥118税込¥130
    1本
    当日出荷
  • グランデ直線定規 15センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 15センチ目盛

    共栄プラスチック
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
  • カッティングスケール 井上製作所

    カッティングスケール

    井上製作所(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
  • 丸鋸ガイド フロア マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド フロア マグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    反った床材も正確に切れる
    用途フロア材用丸鋸ガイド仕様突き当て:12mm
  • 丸鋸一番 Gガイド モトコマ

    丸鋸一番 Gガイド

    モトコマ(2件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    6日以内出荷
    軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
    材質(本体)アルミニウム有効長(mm)(ガイド)200適合材5寸材、150mm材
  • 丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm

    シンワ測定
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1測定範囲(cm)30
  • 尺杖 シンワ測定

    尺杖

    シンワ測定
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌日出荷
    アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
    用途基礎の墨出しに使用する尺杖材質本体:アルミ精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛
  • L型万能定規 シンワ測定

    L型万能定規

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
    用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規材質ステンレス寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3)質量(g)1000直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4長さ許容差(mm)±0.5以下
  • 曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 シンワ測定

    曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】

    シンワ測定
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様赤数字入、十二支付材質ステンレス形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
  • ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパー シンワ測定

    ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパー

    シンワ測定
    ¥559税込¥615
    1個
    翌日出荷
    用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質ABS樹脂寸法(mm)40×24×20色青質量(g)12
  • ビスピッチマーカー用 ガイド定規 シンワ測定

    ビスピッチマーカー用 ガイド定規

    シンワ測定
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15色シルバー&青質量(g)110
  • シルバー尺5 鶴亀 シンワ測定

    シルバー尺5 鶴亀

    シンワ測定
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)86精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)242.5長枝(mm)485表目盛 長枝外目盛/尺5表目盛 短枝外目盛/7.5寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(245.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 等厚曲尺(同目50cm) タジマツール(TJMデザイン)

    等厚曲尺(同目50cm)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
    材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm製品質量(g)76
  • シルバー細巾スケール ウルマ計器製作所

    シルバー細巾スケール

    ウルマ計器製作所(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    幅(mm)15目盛精度(mm)JIS規格に準ずる
  • ステンレス直尺リバーシブル SUN UP

    ステンレス直尺リバーシブル

    SUN UP
    ¥429~税込¥472~
    1個(150mm)ほか
    5日以内出荷
    表の横目盛に加え裏面に縦目盛がついた便利設計。両面に1mm、0.5mm目盛表示が付いて測り方自由自在
    用途長さの測定、採寸、けがき作業に。
  • 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim

    シンワ測定
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    たたむと巾75mmに。持ち運びに便利なスリムタイプ
    用途たたんでコンパクト:突き立て部をたたむことでコンパクトに収納できます。ラクラクスリット:スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。両面使える:表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。角度(°)45、90
  • Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング

    Patti スライド式スケールクリップ

    昭和スプリング
    ¥998税込¥1,098
    1個
    6日以内出荷
    スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます
    用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼SK85
  • アルミ製定規 nusign

    アルミ製定規

    nusign
    ¥600税込¥660
    1個
    3日以内出荷
    軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規。軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。消えない精度。レーザー刻印で、ずっと美しく。目盛は摩耗に強いレーザー刻印、。長く使っても消えず、精度を保ちます。どちらからでも、すぐ測れる。左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。向きを気にせず、スムーズに作業できます。すべらない安心感。作業に集中できる定規。底面には滑り止めモールドをデザイン。定規がずれにくく、細かい作業も快適です。人にやさしい、安全設計。エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。使う人への配慮が詰まった定規です。指先にフィット。使いやすさの、ひと工夫。本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。
    仕様両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)材質アルミニウム色シルバー質量(g)14.5長さ(cm)15目盛(mm)【単位】1刻印レーザー寸法(縦×横×奥行)(mm)158×23.5×5.8
  • アル助用ストッパー アルミ製 シンワ測定

    アル助用ストッパー アルミ製

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミ助用ストッパー登場!。ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。
    用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
  • 直尺用 ストッパー はくでん

    直尺用 ストッパー

    はくでん
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
    材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
  • 曲尺 300mm 鉄工用 SK11

    曲尺 300mm 鉄工用

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)300
  • 黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目 SK(新潟精機)

    黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス質量(g)60呼び寸法(mm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
  • 曲尺小型 サンデーカーペンター シンワ測定

    曲尺小型 サンデーカーペンター

    シンワ測定
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
    用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質鉄形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.3質量(g)67表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.3直角度100mmにつき0.1mm以下ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
  • エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック

    エシカルスケール 17cm

    共栄プラスチック
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    ~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。安心安全の純日本製。
    色透明クリア材質(本体)アクリル製目盛(mm)170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
  • 土間プレーナー 宮谷製作所

    土間プレーナー

    宮谷製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    5日以内出荷
    特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
    用途用途:モルタル作業の高さ合わせに材質アルミ長さ(mm)500幅(mm)60高さ(mm)25
  • 金曲尺 1尺6寸 両同目 金鷲

    金曲尺 1尺6寸 両同目

    金鷲
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    4日以内出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。
    用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手515(妻手260)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)16/33で±0.2
  • 金曲尺 1尺 両同目 金鷲

    金曲尺 1尺 両同目

    金鷲
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。
    用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手340(妻手165)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)10/33で±0.2
  • 金曲尺 薄手広巾 金鷲

    金曲尺 薄手広巾

    金鷲
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。適度な弾力で対象物にフィットしてケガキやすい薄手タイプです。1mm単位の目盛りが見やすい階段状目盛りです。数字が大きく見やすい、繰り返し数字です。内側には内基準目盛り付きです。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付きです。
    用途長さ計測材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ厚さ角部同厚
  • ファイバ―グラス 折尺 Hultafors(ハルタホース)

    ファイバ―グラス 折尺

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
    用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)
  • 竹尺 デビカ

    竹尺

    デビカ
    ¥299税込¥329
    1本(30cm)
    4日以内出荷
    目もりの正確な竹製定規
    用途定規材質竹質量(g)17測定範囲(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300

『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・定規