絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シンワ測定(190)
- SK(新潟精機)(47)
- エスコ(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(37)
- 共栄プラスチック(13)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- 井上製作所(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 大菱計器製作所(7)
- TRUSCO(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- モトコマ(5)
- 金鷲(5)
- マイゾックス(4)
- シンワ(3)
- 銀鳥産業(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ブランドをもっと見る
JIS規格取得
校正証明書

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)160長枝(mm)320
丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト
シンワ測定(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト23cm材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応
ビスピッチマーカー マルチ
シンワ測定(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1台当日出荷100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
アルミカッター定規 カット師 取手なし
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
シルバースケール 快段目盛 両面 300mm
SK(新潟精機)¥979税込¥1,0771個当日出荷読みやすい段差型目盛です。両面目盛付です。表面目盛は上下段ともに左基点です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)335ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目本体質量(g)65アズワン品番65-2725-88長さ許容差(mm)±0.15
曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)260長枝(mm)520長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
尺とり虫
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m材質(本体)アルミ
シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。裏面は無地仕様となります。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付
シンワ測定¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
モバイルスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)125ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-100目盛上下段cm目本体質量(g)9アズワン品番64-4374-04長さ許容差(mm)±0.15
メタクリル直線定規
共栄プラスチック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。材質樹脂測定範囲(cm)100寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×1025×5.0
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト
シンワ測定(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌日出荷切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規付属品捨て木1本材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
定規セット<まなびすと>(再生PET)
コクヨ¥538税込¥5921セット当日出荷柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。仕様専用ソフトケース付きセット内容直線定規・三角定規・分度器材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂エコマーク認定認定寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10紙質再生材配合率/本体:R-PET100%外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)エコマーク認定番号18 112 046
Tガイド HDマグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から9日以内出荷正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
カッティングT型定規 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛
シンワ測定¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
カッティングガイド
BIGMAN(ビッグマン)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用
シンワ測定¥999税込¥1,0991本当日出荷視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
ポータブルスケール SAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から32日以内出荷持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等質量(kg)6.3電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)外形寸法D(mm)509外形寸法W(mm)330外形寸法H(mm)80動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー折尺快段目盛
SK(新潟精機)¥699税込¥7691本当日出荷から翌々日出荷用途折りたたみできて携帯に便利です。 90・180°のところでカチッと止ります。材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)精度±1.5mm/1m(20℃環境時)折数5つ折
グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規
共栄プラスチック(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
フリーガイドPRO
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
直尺 1000mm
SK11¥3,500税込¥3,8501本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
ステンレス定規
エスコ¥430税込¥4731本当日出荷曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。ピックアップ機能付。仕様測定目盛:10cm材質ステンレス寸法(mm)120×15×0.5
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品