テスタ(マルチメータ) :「テスター」の検索結果

テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。 仕様テストリード長:約47cm 付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個 トラスコ品番245-3246 質量(g)100 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 長さ(cm)テストリード:約47 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 直流電圧(V)600 連続使用時間約200時間 連続使用時間(時間)約200時間 最大表示3999カウント 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事) 主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。 交流電流400mA 検波方式平均値整流(MEAN) 直流電流(mA)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ テストリードの交換ができる脱着式 携帯に便利な収納ケース付き 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 使用温度(℃)0~40 表示3999カウント 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数 交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ 直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 本体横にテストリード収納可能。
仕様ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 交流/直流電圧4/40/400/600V 交流/直流電流400mA/40m 静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF 導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
5,032 税込5,535
当日出荷

付属品ソフトケース 寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H) 表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント コード長さ(mm)約700 電池寿命(時間)約60 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事) 動作原理二重積分方式 交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt) 保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事) 静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt) 直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

3999カウント表示 デジタルマルチメーター 非接触電圧検知機能(NCV機能)付き 製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き 保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源) 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度) 周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度) 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度) 交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度) デューティー比レンジ: 0.1~99.9% 導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.1MB)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能 交流電圧(V)4/40/400/600 直流電圧(V)4/40/400/600 直流電流400μ/40m/400mA 交流電流400μ/40m/400mA
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷