絞り込み
エコロジープロダクト

スラントルール
アカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。精度±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
アングルファインダー
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
アングルレベル
BIGMAN(ビッグマン)¥749税込¥8241個当日出荷ガーデニングや物置の組み立て作業など、あらゆる作業で活躍。用途ガーデニング作業、物置の組み立て、配管やパイプの勾配測定に。寸法(mm)84×92×13質量(g)60
スラントレベル・プロ10
エビス(水平器)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷トラスコ品番485-0360材質本体:特殊樹脂回転部:ABS樹脂風防ケース:アクリル樹脂色黒(スケルトン)質量(g)100寸法26×100×100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
スラントレベル・10
エビス(水平器)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷寸法12×100×100精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜角度計 磁気ベース付き
はくでん¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7
スラントルール
はくでん¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷傾斜角度・法勾配を測定することができます。材質ABS質量(g)320本体寸法(mm)249×19×125傾斜角度目盛2目盛 50°-90°-0°-90°-50°(2×140°)勾配表示1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 6分, 7分, 8分, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%
NA700シリーズ
マイゾックス¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷耐久性と信頼のライカオートレベル用途レベル(水平)出し、高低差測定仕様完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス目盛間隔1°スタジア乗数100自動補正範囲±15'円形気泡管感度(mm)10'/2
スーパースラント一般用
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。寸法(mm)14×106×200質量(g)139RoHS指令(10物質対応)対応