10ページ目: 水準器/水平器

特価
本日10月2日(金)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
811件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチボックスケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる
    用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
  • レベラー マイゾックス

    レベラー

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
    用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
  • オートレベルAT-B3A トプコン

    オートレベルAT-B3A

    トプコン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    翌々日出荷
    測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
    用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
  • スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定

    スリムレベル 200mm マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)68呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×40×14精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
  • T形 精密水準器 新潟理研測範(RSK)

    T形 精密水準器

    新潟理研測範(RSK)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    10日以内出荷
    X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
    用途平面度の測定に最適。幅(mm)30全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)30横(mm)150
  • 磁石式水準器 理研計測器

    磁石式水準器

    理研計測器
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    5日以内出荷
    垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
    仕様A級品精度JIS B 7510感度0.02mm
  • 一般工作用平型水準器 大西測定工具

    一般工作用平型水準器

    大西測定工具
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷
    本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます。 本体の裏面にM5タップ穴が2箇所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取付が可能 検査成績書を標準添付
    用途定盤や工作機械などの水平出し感度(mm/m)0.02目盛誤差主気泡管/±0.7目盛以内平面度(mm)底面/0.003以内
  • 精密平形水準器 JIS B級 新潟理研測範(RSK)

    精密平形水準器 JIS B級

    新潟理研測範(RSK)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
    用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
  • スライド式ポケットレベル TRUSCO

    スライド式ポケットレベル

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
    用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)165厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
  • アルミレベル L-270M アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル L-270M

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)フレーム:箱型フレームスケール目盛つき表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)4本目盛入蓄光シートつき水平・垂直気泡管精度補正機構つきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット水平器 アカツキ製作所(KOD)

    ポケット水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付寸法(mm)18×47×130mm材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルレベル アサダ

    ユニバーサルレベル

    アサダ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
    用途フランジの水平出しに。仕様フランジ穴ピッチ:60~195mmボルト穴径:Φ16~41mmトラスコ品番838-1117アズワン品番64-6751-53
  • 電工ケガキゲージ アックスブレーン

    電工ケガキゲージ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
    用途電工ケガキゲ-ジ。感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • ディレクターレベルスケルトン青 アックスブレーン

    ディレクターレベルスケルトン青

    アックスブレーン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクターレベル。色スケルトンブルー呼び寸法(mm)220感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)
  • ポケットレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ポケットレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。
    寸法(mm)230呼び寸法(mm)230
  • eレベル マグ付 エビス(水平器)

    eレベル マグ付

    エビス(水平器)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダード磁石付水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインダーレベル エビス(水平器)

    ファインダーレベル

    エビス(水平器)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    金属下地を一発探知。ネオジ磁石の振り子でクロス、壁を傷めずに壁裏の金属下地、クギ等を見つけます。ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
    寸法(mm)40×34×92質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックレベル エビス(水平器)

    ベーシックレベル

    エビス(水平器)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定。トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルレベル エビス(水平器)

    デジタルレベル

    エビス(水平器)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
    用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。トラスコ品番410-4862材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂長さ(mm)1200厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1294電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルレベル エビス(水平器)

    クリスタルレベル

    エビス(水平器)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平・垂直・直角測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)15呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)

    箱型アルミレベル(赤×黒)

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
    用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
  • スロープマスターV アカツキ製作所(KOD)

    スロープマスターV

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    翌日出荷
    アクリル一体加工で絶対に狂わない! V溝で配管にしっかりフィット!安定感抜群!
    材質アクリル樹脂寸法(mm)23.5×30×100質量(g)77設定法勾配1/50=2cm/1m、1/75=1.33cm/1m、1/150=0.67cm/1m、水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • 法勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    法勾配器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内サイズ(mm)フレーム/450
  • 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK)

    一般工作用角形水準器

    新潟理研測範(RSK)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
    用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
  • 平形精密水準器 B級 TRUSCO

    平形精密水準器 B級

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
  • ポケット勾配計 TRUSCO

    ポケット勾配計

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
    用途屋内および屋外の勾配測定。トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24寸法(mm)24×30×100高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)80精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 精密平形水準器 300-0.02 Aキュウ 大菱計器製作所

    精密平形水準器 300-0.02 Aキュウ

    大菱計器製作所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    ・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    寸法(mm)300×46×42感度(mm/m)0.02
  • 丸型水準器 516A 大菱計器製作所

    丸型水準器 516A

    大菱計器製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
    仕様つば付質量(g)55外径×内径×高さH(mm)40×26×16
  • クロスチェックレベル エスコ

    クロスチェックレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721JG寸法(mm)59×44
  • 勾配計 エスコ

    勾配計

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735L
  • マスレベル エビス(水平器)

    マスレベル

    エビス(水平器)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    用途ます測定仕様アルミ合金押出材硬化処理前後左右測定可能4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 角型水準器 No.504-B 大菱計器製作所

    角型水準器 No.504-B

    大菱計器製作所
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
    用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
  • Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
    仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 理研印 平形精密水準器A級 理研計測器

    理研印 平形精密水準器A級

    理研計測器
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
  • プラスチックレベル エビス(水平器)

    プラスチックレベル

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)200厚さ(mm)14高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)57呼び寸法(mm)200精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多点式デジタル平面水準器 アカツキ製作所(KOD)

    多点式デジタル平面水準器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth 対応デジタル水平器と専用アプリ【Level Hub】が、現場の測定を効率化。複数点の接続・表示・管理を、シンプルかつスマートに実現します。複数点を同時接続・一元管理。目標値・許容範囲の設定。測定値をリアルタイム表示。ユーザー校正に対応。8台まで同時接続可能!
  • 精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    精密ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    11日以内出荷
  • 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK)

    一般工作用角形水準器

    新潟理研測範(RSK)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    11日以内出荷
  • 360ポケットレベル TOUGH BUILT

    360ポケットレベル

    TOUGH BUILT
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    6日以内出荷
    回転式気泡管を採用し様々な角度の水平測定に対応。頑丈な金属ボディを採用。約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びにも便利。強力マグネット搭載で金属面へしっかり固定可能。V溝エッジによりパイプなどの曲面にも安定してフィット。
    用途TOUGHBUILTプロ仕様 マグネット水平器。

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器