カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(162)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(67)
- シンワ測定(49)
- エスコ(48)
- マイゾックス(27)
- SK11(27)
- アックスブレーン(25)
- ムラテックKDS(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- TESA[測定用品](23)
- 大西測定工具(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- 理研計測器(18)
- STS(18)
- TRUSCO(17)
- 新潟理研測範(RSK)(16)
- KAPRO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポケットデジタルレベル マグネット付
(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック
ミニレベル Revo
シンワ測定(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
角度計付丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から15日以内出荷スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
いけどりくん
マグマ冷熱工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)内枠:410~417、天井:450~456適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
丸型気泡管 ブルー 2ヶ入
シンワ測定(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(2個)当日出荷見やすい青色のカラー液です。2個入です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
ミニベベルボックス
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。底面マグネット付で、金属へ吸着させて測定できます。水平面からの測定が可能な絶対測定モード。任意の角度での0 設定が可能な比較測定(REF)モード。度(°)・勾配(%)の単位切替、数値の固定が可能です。自動バックライトオフ機能付(約30秒)。オートオフ機能付(約3 分)用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品充電ケーブル USB TypeC材質本体/ABS、ボタン/TPR、コネクタカバー/シリコン、磁石/ネオジム測定範囲360°(4×90)使用温度範囲(℃)約5~40電源リチウムポリマー電池 3.7V 260mAh本体質量(g)25最小読取値(°)角度:0.05/ 勾配:0.01%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×36×20測定方法絶対測定・比較測定(REF)連続使用時間(時間)6充電時間(時間)1繰返し精度(°)0.1読取精度±0.3°
マグネット付 ミニレベル
PROMOTE(プロモート)¥799税込¥8791個当日出荷プラスチック製で錆びない、磁石付き携帯型水平器。V溝加工付なので、パイプも測定可能です。用途DIY・パイプの測定や、鉄鋼作業等に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約45×約20
アイベル・マルダイガタ
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
スラントルール
アカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm精度±0.5°傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベルマグネット付
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
インパクトドライバ用水平器
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
タジマオートレベル32倍
タジマツール(TJMデザイン)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から31日以内出荷おおきく見えるオートレベル用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730像正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
ブルーレベル Pro2
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ヒューム管レベルEX
ヤマヨ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
レベルクォーターマグネット付
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。トラスコ品番132-8816材質ABS樹脂長さ(mm)95厚さ(mm)30寸法(mm)95×95×30測定範囲0~90°高さ(mm)95質量(g)120吸着力(N)10精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットフェライト
クリスタルレベルライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12色透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
アングルファインダー
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
デジタルアングルセンサーV
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース測定範囲180°×2方向(360°)質量(g)139電源CR2032電池×1個最小表示0.1°使用温度範囲+5℃~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)電池寿命(時間)2000本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60オートパワーオフ5分後
コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から14日以内出荷見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18材質(本体)ABS樹脂質量(g)60使用電池リチウム電池CR2032×2個
ハンディレベル MEGA-MAG
シンワ測定(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。用途水平・垂直の確認で使用するレベル材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
一般工作用平形水準器
新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
トビレベル・プロS
エビス(水平器)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー
ユーティリティーレベル
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)14高さ(mm)20感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/m気泡管水平マグネットなし
旭印 平形精密水準器B級
理研計測器(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から21日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。用途一般工作用