絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,569件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクッションケース マイゾックス

    マルチクッションケース

    マイゾックス
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    各メーカーのレーザーレベルに対応 軽量、コンパクトで楽々移動 固めのクッション、仕切板で機械を守る 道具入れとしても使用可能 持ち手バンド、ショルダーベルト付き
    適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610外寸(mm)360×250×240内寸(mm)310×220×200マイゾックスコード222883
  • 簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付) テクノ販売

    簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付)

    テクノ販売
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
    用途三脚上で斜めラインを投影する際に質量(g)約170サイズ(mm)230×90取付ネジ径5/8インチ
  • 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
    用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
  • Leica 723385 レーザー測定用ターゲットプレート Leica

    Leica 723385 レーザー測定用ターゲットプレート

    Leica
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
  • レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社

    レーザー2台収納ケース

    マイト工業株式会社
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「工事名」 横 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名」 横 14×17cm

    シンワ測定
    ¥979税込¥1,077
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。材質スチール寸法(mm)140×170×0.16色グリーンタイプ横入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-85
  • 写真撮影用 スチールホワイトボード トーグ安全工業

    写真撮影用 スチールホワイトボード

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    4日以内出荷
    スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
    材質スチール表示項目工事名・工種・測点
  • 検流用方位磁針 ナリカ

    検流用方位磁針

    ナリカ
    ¥780税込¥858
    1個
    4日以内出荷
    回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
    仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
  • 色鉛筆 マーキングチョーク 1830 uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆 マーキングチョーク 1830

    uni(三菱鉛筆)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(12本)
    当日出荷
    質量(g)250寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×134×28
  • リチャージャブルバッテリーN ムラテックKDS

    リチャージャブルバッテリーN

    ムラテックKDS
    ¥1,898税込¥2,088
    1組(4本)
    当日出荷
    KDSレーザー墨出器専用です。
    用途KDSレーザー墨出器の電源として仕様単三形ニッケル水素充電池4本セットトラスコ品番167-2472質量(g)120
  • ラインレーザープロジェクター ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター

    ムラテックKDS
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
    用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインにセット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ材質本体:鋳物質量(g)170電源ACアダプター精度±1mm/5m(直線性)光源可視半導体レーザー縦(mm)63横(mm)65ライン幅(5m地点)約2光出力1mW以下レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)動作温度範囲(℃)-5~+45
  • ミクロライン たくみ

    ミクロライン

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズ、3倍速巻取!。鉄部に固定できるマグネット付!。約125g軽量アルミ製チョークライン。火花や衝撃に強いボディ。従来品よりハンドルを巻き取りやすく改良しました。
    寸法(mm)約110×72×37色グリーン糸の長さ(m)約12糸の太さ(mm)約0.5
  • プラスチック製レベル 230mm Bcross

    プラスチック製レベル 230mm

    Bcross
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。
    用途水平・垂直・45°の測定に。種類気泡管:2本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.7=0.040°気泡管緑色(本体)オレンジ精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内マグネット有・1個
  • スチールボード ホワイト 「工事名・工種・測点」横 シンワ測定

    スチールボード ホワイト 「工事名・工種・測点」横

    シンワ測定
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌日出荷
    項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
    用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水勾配計S サンキョウ・トレーディング

    排水勾配計S

    サンキョウ・トレーディング
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
  • 伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社

    伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所

    日本緑十字社
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷
    現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
    用途一人での現場写真撮影に。付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色ホワイトシャフト長さ(mm)200~550
  • 伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社

    伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所

    日本緑十字社
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
    用途一人での現場写真撮影に。付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付きトラスコ品番147-9767材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色ホワイト質量(g)140寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6シャフト長さ(mm)200~550日本緑十字社品番289100表示寸法(mm)140×95
  • 防滴レーザーレシーバーグリーンD ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバーグリーンD

    ムラテックKDS
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
    用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能トラスコ品番114-1581適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RGセット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1厚さ(mm)26材質/仕上ABS樹脂質量(g)170保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68測定範囲(m)1.5~25受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
  • ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • カベ裏一発 替針 JOB

    カベ裏一発 替針

    JOB
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10本)
    当日出荷
    適合本体JKI-35M
  • ナイトシェイド トルペドレベル 395-E RIDGID(日本エマソン)

    ナイトシェイド トルペドレベル 395-E

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
    用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
  • 交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン11×14cm シンワ測定

    交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン11×14cm

    シンワ測定
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
    付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)144本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
  • 三脚部品140852 STD-ODセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140852 STD-ODセンターリングセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    STD-ODセンターリングセット
    用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STD-OD
  • 三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    ELV-150ロックレバーセット
    用途三脚部品本体質量(g)11対応商品ELV-150
  • 三脚部品049797 ロックレバーセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049797 ロックレバーセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷
    ロックレバーセット
    用途三脚部品本体質量(g)11対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • 三脚部品049773 石突き脚セット(小脚) タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049773 石突き脚セット(小脚)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    石突き脚セット(小脚)
    用途三脚部品本体質量(g)172対応商品ELV-200
  • トプコン部品140609 HOLDER-6押さえ トプコン・ソキア

    トプコン部品140609 HOLDER-6押さえ

    トプコン・ソキア
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    13日以内出荷
    HOLDER-6押さえ
    用途トプコン部品
  • ディスト用アダプターFTA360 タジマツール(TJMデザイン)

    ディスト用アダプターFTA360

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
    用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
  • フォトルカボード(ボードマーカーセット) つくし工房

    フォトルカボード(ボードマーカーセット)

    つくし工房
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組
    4日以内出荷
    「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
    付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2アーム長さ(mm)190~545穴径(mm)(上部)4
  • AC/DCコンバータ  AD-17A タジマツール(TJMデザイン)

    AC/DCコンバータ AD-17A

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    用途ローテーティングレーザー用AC/DCコンバーター外形寸法(mm)縦82.3×横45×奥53.5本体質量(g)140
  • リアルグリーンレーザーATL-100RG ムラテックKDS

    リアルグリーンレーザーATL-100RG

    ムラテックKDS
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
    用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
  • 水平器 BAHCO(バーコ)

    水平器

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)
    用途水平・垂直測定に。材質アルミ高さ(mm)67精度±0.5mm/m=±0.029°感度±0.5mm/m=±0.029°2018年トラスコ掲載ページ1 2082
  • ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
  • モルタル突棒 マイゾックス

    モルタル突棒

    マイゾックス
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    NEXCO規格。
    タイプ突棒マイゾックスコード210989
  • 消耗品 つぼ糸 細 20m巻 シャープライン 墨つぼ用 シンワ測定

    消耗品 つぼ糸 細 20m巻 シャープライン 墨つぼ用

    シンワ測定
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    0.4mmの極細糸です。
    用途墨つぼ用のつぼ糸材質ナイロン糸の長さ(m)20糸径(Φmm)0.4
  • グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STS

    グリーンマーキングレーザ(十字ライン)

    STS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
  • 自動巻 墨つぼ SK11

    自動巻 墨つぼ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    7メートル自動巻取り小型軽量墨つぼです。糸交換がしやすいフルオープンタイプです。握りやすいロングカルコです。
    用途木材への墨付け作業。タイプ7m自動巻き取り糸の長さ(m)15
  • 木製凧糸巻セット 千吉

    木製凧糸巻セット

    千吉(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1セット
    当日出荷
    木製の凧糸巻です。糸・カルコ・糸巻きのセットです。
    用途建築用水糸の巻き付け。材質木糸の長さ(m)8
  • 伸縮メモ棒 M・D-1GF 土牛

    伸縮メモ棒 M・D-1GF

    土牛
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌日出荷
    マグネット取付可能。 フラッシュの使用や逆光での撮影に最適。
    付属品レイメイ藤井 蛍光ボードマーカー 細字 白 LBM202質量(g)160シャフト長さ(mm)200~550表示寸法(mm)140×100
  • 受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定

    受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付

    シンワ測定
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
    用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内質量(g)190(電池含)電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間受光距離1.5~20m防塵防水性能IP56オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF電池残量表示電源LEDの点滅にて警告

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)