カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- BOSCH(ボッシュ)(41)
- SK11(53)
- SK(新潟精機)(92)
- STS(154)
- TRUSCO(75)
- たくみ(143)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- エスコ(259)
- エビス(水平器)(165)
- シンワ測定(328)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- マイゾックス(611)
- ムラテックKDS(115)
- ヤマヨ(67)
- ユニット(47)
- 土牛(65)
- 大平産業(122)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
41ページ目: 測量用品(土木/建設)

アルミレベル(アイビーム型)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。用途水平・垂直・45°の測定。材質(本体)アルミニュウム感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂
スタッフ用水準器 SB-60
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
水準器 RS-40C
STS(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル質量(g)55
マイスタッフ
マイゾックス¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷から8日以内出荷段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。 段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
デジタル角度センサー 一体型
丸井¥79,980税込¥87,9781個当日出荷軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 配線処理が不要です。 データ出力機能付です。用途軸の回転角度測定などに付属品モニター電池仕様最小読取値1′または0.01°トラスコ品番811-5226測定範囲360°(全周囲)質量(g)110器差±2′
工事用木製黒板 W-9CN
マイゾックス(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。用途現場写真工事記録。トラスコ品番735-6455種別CN(暗線なし)タイプ材質木製質量(kg)0.85表示項目無地サイズ(mm)450×600マイゾックスコード212102
レーザーレベル受光器 MJ-RE2
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781台当日出荷レーザーレベルMJ-300用受光器です。用途水平出し、造成、基礎の天端出し。材質プラスチック質量(g)180寸法高さ136×幅65×奥行25mm電源9Vアルカリ乾電池精度Hi±1mm Lo±2.5mmオートパワーオフ約7分マイゾックスコード21787201
パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷パーフェクトポイントカルコです。用途パーフェクト墨つぼ用ポイントカルコ。仕様先細針トラスコ品番753-7794外形寸法(mm)縦56×横18×奥28本体質量(g)8
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用
シンワ測定¥989税込¥1,0881台当日出荷落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途ハンディ墨つぼの携帯に。トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
軽量薄型撮影用黒板
つくし工房¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付材質ホーロー厚さ(mm)5.5質量(kg)1.2寸法(縦×横)(mm)450×600縦(mm)450横(mm)600
伸縮式スケルトンボード
土牛¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷浴室など室内や狭い場所に最適。 透明度の高い強化プラスチック使用。付属品白色カラーボードマーカーボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約255×200シャフト寸法(mm)約205~600
エルライン墨つぼV8斜めカット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。用途墨汁による墨付け作業仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135タンク容量(mL)最大15糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8材質(糸)ナイロン
剣先保護キャップ パーフェクトクイックブラ
タジマツール(TJMデザイン)¥249税込¥2741個5日以内出荷下げ振り保持器用剣先保護キャップ。 適応商品:ピーキャッチクイックブラ。用途下げ振り保持器用剣先保護キャップ適合ピーキャッチクイックブラ材質エラストマ外形寸法(mm)縦25×横14×奥14本体質量(g)2
シムロンロッド1m 標尺
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から31日以内出荷芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。用途パイプの円周記録に 狭い場所の記録写真に 板に付けて簡易標尺に仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ幅(mm)60本体質量(g)75テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅
タジマツール(TJMデザイン)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
墨液 ミニボトル
シンワ測定¥259税込¥2851セット(2本)当日出荷固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。用途建築・土木用の墨液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5色黒質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
軽天用ホルダー上下可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
磁石付Gレベル
エビス(水平器)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から3日以内出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
チェックレベル
エビス(水平器)¥899税込¥9891個当日出荷2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。寸法(mm)14×54×74色イエロー材質(本体)ABS樹脂質量(g)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレベル
エビス(水平器)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。トラスコ品番410-4862材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂長さ(mm)1200厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1294電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドクランプ TL-RC
マイゾックス¥999税込¥1,0991台当日出荷受光器を標尺などに取り付けることができます。用途建築トラスコ品番408-8409厚さ(mm)30質量(g)115縦(mm)50横(mm)1600マイゾックスコード217838
G-ディレクターレベル
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。
マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)
アカツキ製作所(KOD)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
コンクリートテストハンマーNSR型
三洋試験機工業(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
ポストレベル止型マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。トラスコ品番816-4281材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液質量(g)74使用温度範囲(℃)(保管)-25~60本体寸法(mm)128×90×90精度±2.5mm/m=0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°













































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)