絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,569件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトレベル エビス(水平器)

    クラフトレベル

    エビス(水平器)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
    長さ(mm)18厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • ソリッドレベル2 エビス(水平器)

    ソリッドレベル2

    エビス(水平器)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
  • トレンディレベル エビス(水平器)

    トレンディレベル

    エビス(水平器)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:1個付。パイプ測定可能
    長さ(mm)115厚さ(mm)46高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂質量(g)150感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • ソリッドレベル2 エビス(水平器)

    ソリッドレベル2

    エビス(水平器)
    ¥3,588~税込¥3,947~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
    感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • 4本線フラット気泡管L25F エビス(水平器)

    4本線フラット気泡管L25F

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    用途。長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • デジタルフォルトチェックレベル (施工用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル (施工用)

    エビス(水平器)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
    用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
  • 勾配角気泡管 エビス(水平器)

    勾配角気泡管

    エビス(水平器)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
    用途機器取付用気泡管長さ(mm)55厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)10感度(mm/m)0.15=0.0086°
  • 6本線角気泡管 エビス(水平器)

    6本線角気泡管

    エビス(水平器)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.35=0.0201°
  • 4本線キーホルダー気泡管 エビス(水平器)

    4本線キーホルダー気泡管

    エビス(水平器)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)7厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • カメ棒 6000AL 土牛

    カメ棒 6000AL

    土牛(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。
    用途手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影に。質量(g)対応デジタルカメラ:~300シャフト寸法(mm)1720~6000
  • 電工ケガキレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ケガキレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
    用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0670材質アクリル樹脂、マグネット長さ(mm)95厚さ(mm)13色透明高さ(mm)51精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
  • ポリエチレン測量水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    ポリエチレン測量水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    伸縮性が少ないため、しっかり張りたい時や短期間の測量糸に最適。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ポリエチレン寸法(mm)80×80×45色イエロー糸の長さ(m)約200糸の太さ(mm)約0.8
  • リール巻ナイロン水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    リール巻ナイロン水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。作業現場で目立つため「極太」が人気。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン糸の長さ(m)約130糸の太さ(mm)1.2(極太)
  • 綿水糸3号 BIGMAN(ビッグマン)

    綿水糸3号

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
    用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×10質量(g)28糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.7(3号)
  • 綿水糸6号 BIGMAN(ビッグマン)

    綿水糸6号

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
    用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×17質量(g)60糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1(6号)
  • 光明丹マーキングチョーク軟質タイプ 祥碩堂

    光明丹マーキングチョーク軟質タイプ

    祥碩堂
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(12本)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
    用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
  • アルカリ単3乾電池BOX テクノ販売

    アルカリ単3乾電池BOX

    テクノ販売
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
    電池5本
  • 昇降台 緑墨 SK(新潟精機)

    昇降台 緑墨

    SK(新潟精機)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
    用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
  • レーザースキャナースフィア(1個) マイゾックス

    レーザースキャナースフィア(1個)

    マイゾックス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
    接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
  • レーザースキャナースフィアセット マイゾックス

    レーザースキャナースフィアセット

    マイゾックス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    球体だから器械移動時の正対不要 基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。 付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。
    ケース寸法(mm)530×410×250接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
  • 変換アダプター(9mmΦポール用) マイゾックス

    変換アダプター(9mmΦポール用)

    マイゾックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。
    質量(g)約30寸法(Φmm)約34適合ポール径(Φmm)9
  • 土壌酸度(PH)計 B シンワ測定

    土壌酸度(PH)計 B

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)213×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)77
  • 丸形水準器 ツバなし 理研計測器

    丸形水準器 ツバなし

    理研計測器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
  • 丸形水準器 ツバ付 理研計測器

    丸形水準器 ツバ付

    理研計測器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    7日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    表面処理Ni-Crメッキ
  • 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    排水勾配器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
    用途水平、垂直勾配測定用。トラスコ品番249-8647アズワン品番65-2008-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルチョーク専用消し具 ユニット

    ゲルチョーク専用消し具

    ユニット
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    ゲルチョーク用の消し具です。
    用途ゲルチョークを使用する際に。トラスコ品番379-0862材質レーヨンパイル幅(mm)85厚さ(mm)15質量(g)8横(mm)90
  • レーザークロス三脚195 ムラテックKDS

    レーザークロス三脚195

    ムラテックKDS
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
    用途低位置での墨出し作業に付属品専用袋トラスコ品番363-0876ねじ径5/8高さ調整範囲(mm)175~294昇降幅(mm)67
  • グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR タジマツール(TJMデザイン)

    グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • ピーライン コズミットホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン コズミットホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    セルホルダーで自由に着脱可能! 万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。 取りやすい高さに調整できる。
    用途コズミット専用ホルダー仕様セフ別売適合ベルト幅(mm)50対応商品PS-COZMIT4,PS-COZMIT8,PS-COZMIT10
  • マグネット付 親子レベル PROMOTE(プロモート)

    マグネット付 親子レベル

    PROMOTE(プロモート)
    ¥899税込¥989
    1本
    欠品中
    便利なマグネット付です。
    用途水平・垂直の確認にセット内容標準水平器・ミニ水平器全長(mm)210
  • 下げ振り (マグネット付) エスコ

    下げ振り (マグネット付)

    エスコ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • グリーンレーザー墨出し器 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器

    Y'sGOD
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
  • レーザーゴーグルレッド Y'sGOD

    レーザーゴーグルレッド

    Y'sGOD
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
  • レーザーゴーグルグリーン Y'sGOD

    レーザーゴーグルグリーン

    Y'sGOD
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
  • ウォーキングメジャー 尾崎亀商店

    ウォーキングメジャー

    尾崎亀商店
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ウォーキングメジャーは、名前のとおり、立ったまま使用できます 防水工具の土間面積の計りに使用されており、伸縮タイプのため収納性にも優れています
  • 壁裏探知器 HD950c ZIRCON

    壁裏探知器 HD950c

    ZIRCON
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
    用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)227(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示
  • 壁裏探知器 HD60 ZIRCON

    壁裏探知器 HD60

    ZIRCON
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
    用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)131(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
  • オイル式蓄光コンパス Kenko(ケンコートキナー)

    オイル式蓄光コンパス

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。
    材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂寸法(mm)63×85×30質量(g)200精度±1度使用温度(℃)-20~50表示文字数360度数メモリ
  • 写真撮影用台付スタッフ マイゾックス

    写真撮影用台付スタッフ

    マイゾックス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    スランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用。
  • 交換フレーム 伸縮式 11×14cm シンワ測定

    交換フレーム 伸縮式 11×14cm

    シンワ測定
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で725mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
    付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)適合対応ボードサイズ:11×14cm材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)製品質量(g)125最大伸長(mm)725までRoHS指令(10物質対応)対応

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)