カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- SK11(53)
- SK(新潟精機)(92)
- STS(154)
- TRUSCO(75)
- たくみ(143)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- シンワ測定(328)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- テクノ販売(41)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- マイゾックス(611)
- ムラテックKDS(115)
- ヤマヨ(67)
- ユニット(46)
- 土牛(65)
- 大平産業(122)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
38ページ目: 測量用品(土木/建設)

壁裏探知器 HD60
ZIRCON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)131(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
オイル式蓄光コンパス
Kenko(ケンコートキナー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂寸法(mm)63×85×30質量(g)200精度±1度使用温度(℃)-20~50表示文字数360度数メモリ
交換フレーム 伸縮式 11×14cm
シンワ測定¥1,498税込¥1,6481個当日出荷現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で725mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)適合対応ボードサイズ:11×14cm材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)製品質量(g)125最大伸長(mm)725までRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ数字
飯塚製作所¥189~税込¥208~1個翌々日出荷遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。 量水標 M表示部に貼る表示テープです。![アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659478-211102-02.jpg)
アルミポール2m
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥17,980税込¥19,7781箱(10本)9日以内出荷木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。材質アルミ寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)色赤×シルバー質量(g)450目盛間隔(mm)200![マルチチョーク ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72721356-211004-02.jpg)
マルチチョーク
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥389~税込¥428~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷発色が良くしっかりかける全天候型チョーク。チョークが濡れても板面が濡れていても書ける。チタン配合で書いた文字も雨に濡れても流れにくい。用途工事用黒板への記入やマーキング用に。
受光器スライド式ミリ棒H2400
ホーシン(HOSHIN)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ 受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。 クランプは固定したまま、らくらくスライド。 メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。 受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。付属品収納ナイロン袋幅(mm)スライド部:39全長(mm)2400測定範囲【表面】80cm~190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】~2400mm質量(g)788目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位)気泡管感度120’/2mm全縮(mm)1310
ピーラインコズミット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。糸の太さ(mm)細:0.6最大容量(mL)7![スプレーシート 土木検査 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821967-210902-02.jpg)
スプレーシート 土木検査
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥9,998税込¥10,9981組当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途土木検査時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)250×205文字高(mm)40![スプレーシート 路線記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821897-210902-02.jpg)
スプレーシート 路線記号セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1組6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途主に道路工事に使用する文字や記号を簡単マーキング![丁張ロッドエコ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317338-210713-02.jpg)
丁張ロッドエコ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,498~税込¥2,748~1巻6日以内出荷強い粘着力で剥がれにくい。 コンクリート面や荒材にもしっかりつきます。 反射防止加工でテカらない。 ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ない。 カットして使用するので無駄なく使用できる。 丁張り板を現場で手軽に作成。用途コンクリート構造物に貼り付けて作業時の目印等にテープ長さ(m)25![ロッドポインター ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316893-210713-02.jpg)
ロッドポインター
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥299税込¥3291個当日出荷表裏で色が違うので示す箇所によって識別しやすい色を使用できます。 アルミ製標尺にはさんで目盛の示すとこを解りやすく。寸法(mm)94質量(g)12![ロッドクリップ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316875-210713-02.jpg)
ロッドクリップ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷クリップ部は上下に簡単スライド可能。 クリップが落ちないようにストッパー付き。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。材質ステンレス直径(Φmm)6![シンシンロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316568-210713-02.jpg)
シンシンロッド
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,598~税込¥1,758~1本ほか6日以内出荷業界最薄で幅広。 やや広い印刷面で写真写りもよい。 クロスさせた場合も目盛りのズレも目立ちにくい。 両端のキャップは面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)4![66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316507-210713-02.jpg)
66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷66ロッド・ミリ目付ロッドをがっちりホールドして角度を変えることができる。用途66ロッド・ミリ目付ロッドをジョイントさせクロスロッドとして使用材質鉄(メッキ処理)アズワン品番62-4862-16![66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316437-210713-02.jpg)
66ロッド
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から6日以内出荷60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。 横数字面にも上下目盛でわかりやすい。 両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。 四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6
電子セオドライト TK-510NS
テクノ販売¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。用途測角作業に電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
レーザーオートレベル TKL-132
テクノ販売¥69,980~税込¥76,978~1セット翌々日出荷レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本倍率(倍)32(望遠鏡)精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)連続使用時間(時間)約13自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
輪尺 取手付 46cm
マイゾックス¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。タイプHSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)マイゾックスコード224135![[5色] 極太マーキングチョークセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736833-210510-02.jpg)
[5色] 極太マーキングチョークセット
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青材質パラフィン、顔料寸法(mm)20×17×110色黒・白・赤・黄・青質量(g)28芯径(mm)対角約20溶解温度(℃)60
金属探知器
エスコ¥25,500税込¥28,0501個翌日出荷仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
250mm レベル(デジタル)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セット
シンワ測定¥61,980~税込¥68,178~1セット翌日出荷から20日以内出荷レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。用途各種基準出しに使用。セット内容受光器・三脚セットレーザー光色グリーン
デジタル土壌酸度計
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷パッと測定約30秒用途土壌酸度の計測に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度アズワン品番64-4078-18
マグネット付きDIYレベル
TAKAGI(高儀)¥519税込¥5711個当日出荷収納に便利なフック穴付き。マグネット付き。様々な測定が可能。水平・垂直・45°用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷シンプル機能でお求めやすい価格用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
TT-N45用ACアダプターN1012
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷TT-N45用ACアダプター用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、コード:PVC
耐候性樹脂丸杭 45本、30本、15本入
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1束(30本)ほか3日以内出荷原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。用途ロープ柵やチェーン柵に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
曲げ強度試験用型枠
マイゾックス¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる 水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり 横板のひずみをなくすための上下2本の補強付用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠規格JISA1132、6202準拠
継ぎ足し用50cm
マイゾックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。用途ニューアルロッド プラス オプション材質アルミ厚さ(mm)6長さ(cm)50ロッド幅(mm)60マイゾックスコード223357









![アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659478-211102-02.jpg)
![マルチチョーク ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72721356-211004-02.jpg)


![スプレーシート 土木検査 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821967-210902-02.jpg)
![スプレーシート 路線記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821897-210902-02.jpg)
![配筋ロッド用引張金具 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317566-210713-02.jpg)
![丁張ロッドエコ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317338-210713-02.jpg)
![ロッドポインター ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316893-210713-02.jpg)
![ロッドクリップ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316875-210713-02.jpg)
![シンシンロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316568-210713-02.jpg)
![66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316507-210713-02.jpg)
![66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316437-210713-02.jpg)







![[5色] 極太マーキングチョークセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736833-210510-02.jpg)
![[黄] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736815-250806-02.jpg)














![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)