絞り込み
ねじの呼び
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
校正証明書
精度
±0.02%・±1.5%・±1.6%・±2.5%・±3%・±10%・±15%・±20%・その他
測定流体
その他・気体・液体
最小目盛(MPa)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
旭計器工業・右下精器製造・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・ULVAC(アルバック)・NKS・エスコ・長野計器・山本計器・佐藤真空・バキューブランド・高島計器・イチネンTASCO・testo(テストー)・日新計器・EDWARDS・若井田理学・岡野製作所・センセカ(旧グライシンガー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 真空計

172件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • ブルドン管真空計 D形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 D形

    旭計器工業
    6,390税込7,029
    1個
    21日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
  • スマートプローブ testo 552i 真空計 testo(テストー)

    スマートプローブ testo 552i 真空計

    testo(テストー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能 testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。 Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。 IP54の便利で頑丈なハウジング あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備 高品質、優れた耐久性
    用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。黒/オレンジ測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron質量(g)142精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)接続ねじ7/16" UNF分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/保護等級IP54外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31電池寿命(時間)39電池単4電池×3オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+50インターフェイスBluetooth(R) 4.2過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
  • KOT小型圧力計 SUS製 第一計器

    KOT小型圧力計 SUS製

    第一計器
    9,598税込10,558
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • IWA 真空計 岩崎製作所

    IWA 真空計

    岩崎製作所
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷
    真空計の先端がポンプのネジ内部のストレーナーに当たらないように設計。サイズ65A・75A・100Aのポンプまで測定可能なマルチタイプ!
    材質(本体)アルミ種類真空計対応65~100A
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷から63日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD
  • 簡易防滴型真空計Φ60 右下精器製造

    簡易防滴型真空計Φ60

    右下精器製造
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計(スターゲージΦ75) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ75)

    右下精器製造
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)300種類汎用真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般耐振用真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般耐振用真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • SUS真空計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS真空計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用仕様屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類真空計測定流体腐食性のある流体
  • グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ NKS

    グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ

    NKS
    7,998税込8,798
    1個
    30日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100

    高島計器
    5,598税込6,158
    1個
    25日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。
    トラスコ品番708-2024材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1/6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称ST BM R3/8 100X-0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    埋込形真空計(SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
    用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
  • タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
    付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル質量(kg)4.1電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170モーター(W)70モーター回転数(min-1[r.p.m])3200オイル量(mL)封入量:約140到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
  • 真空/絶対圧計 センセカ(旧グライシンガー)

    真空/絶対圧計

    センセカ(旧グライシンガー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ測定要素絶対圧電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
  • 指針接点付真空計 旭計器工業

    指針接点付真空計

    旭計器工業
    50,930税込56,023
    1セット
    53日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 指針接点付真空計 SUS 旭計器工業

    指針接点付真空計 SUS

    旭計器工業
    56,130税込61,743
    1セット
    53日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    30,230税込33,253
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    25,280税込27,808
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 B形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 耐蝕用

    旭計器工業
    24,180税込26,598
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    28,580税込31,438
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 耐蝕用

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 耐蝕用

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    27,480税込30,228
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • ブルドン管真空計 D形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 D形

    旭計器工業
    15,930税込17,523
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6材質BRASS形状埋込形(ツバ付きD形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • ブルドン管真空計 A形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 A形

    旭計器工業
    14,830税込16,313
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6
  • 密閉形真空計 A形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形

    旭計器工業
    16,480税込18,128
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    23,080税込25,388
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 B形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形

    旭計器工業
    19,780税込21,758
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形

    旭計器工業
    17,580税込19,338
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    24,730税込27,203
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    92,530税込101,783
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0種類真空測定流体気体及び液体接続形状T
  • 一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。トラスコ品番564-1775材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A枠立型接続ねじG3/8大きさ100
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計