絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.1(3)
- -0.1~0.2(3)
- -0.1~0.25(3)
- -0.1~0.3(3)
- -0.1~0.4(3)
- -0.1~0.5(3)
- -0.1~0.6(3)
- -0.1~1(3)
- -0.1~1.6(3)
- -0.1~2(3)
- -0.1~2.5(3)
- -0.1~3(1)
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(3)
- R(PT) 1/4(2)
外径(Φmm)
- 63
- 52(1)
- 60(27)
- 75(49)
- 78(7)
- 80(1)
- 80.5(1)
- 100(70)
- 103(7)
- 105.5(1)
- 150(52)
- 153(3)
- 154(3)
- 200(8)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)

B枠(立型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば有り)(1)
測定流体
- 気体(2)
- 液体(2)
校正証明書
- 付き(3)
付き
精度
- ±1.6%(3)
±1.6%
ブランド
- 第一計器(3)
- エスコ(1)
第一計器・エスコ
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.2(3)
-0.1~0.25(3)
-0.1~0.3(3)
-0.1~0.4(3)
-0.1~0.5(3)
-0.1~0.6(3)
-0.1~1(3)
-0.1~1.6(3)
-0.1~2(3)
-0.1~2.5(3)

HNT汎用圧力計
第一計器¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
30Kg フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3