絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~2.5(1)
- -0.1~3(1)
- -0.1~3.8(1)
ねじの呼び
- 1/4(1)
- NPT 1/8(2)
外径(Φmm)
- 63(1)
- 80(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(2)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
ブランド
- エスコ
- 旭計器工業(57)
- 第一計器(17)
- TOKO(東洋計器興業)(7)
- 長野計器(5)
- イチネンTASCO(1)
- 日新計器(1)
特価
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~2.5(1)
-0.1~3(1)
-0.1~3.8(1)

30Kg フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
連成計(R32・R410A用)
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。仕様低圧用エスコ品番EA106TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~45ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8![[R134a] 80mm 連成計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405832-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 連成計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA106HA色ブルー種類連成計表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5






![[R134a] 80mm 連成計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405832-260327-02.jpg)