絞り込み
圧力レンジ(MPa)
校正証明書
なし・付き
精度
±1.6%・その他
最小目盛(MPa)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1
ブランド
旭計器工業・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・長野計器・エスコ・イチネンTASCO・日新計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 連成計

90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    25,280税込27,808
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形

    旭計器工業
    24,180税込26,598
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    24,180税込26,598
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形

    旭計器工業
    19,780税込21,758
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    18,680税込20,548
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    21,430税込23,573
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • ブルドン管連成計 D形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 D形

    旭計器工業
    15,930税込17,523
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    22,530税込24,783
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • ブルドン管連成計 A形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 A形

    旭計器工業
    14,830税込16,313
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    18,680税込20,548
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    16,480税込18,128
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形

    旭計器工業
    17,580税込19,338
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    88,370税込97,207
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    75,980税込83,578
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • 指針接点付連成計 SUS 旭計器工業

    指針接点付連成計 SUS

    旭計器工業
    45,980税込50,578
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U
  • 指針接点付連成計 SUS 旭計器工業

    指針接点付連成計 SUS

    旭計器工業
    43,980税込48,378
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    測定流体気体及び液体接続形状U
  • 指針接点付連成計 旭計器工業

    指針接点付連成計

    旭計器工業
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    種類指針接点付連成計接点上下限2接点ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
  • 指針接点付連成計 旭計器工業

    指針接点付連成計

    旭計器工業
    38,980税込42,878
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1セット
    10日以内出荷
    精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    8,798税込9,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    15,900税込17,490
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    11,900税込13,090
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    精度等級1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

連成計