絞り込み
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
測定流体
その他・気体・液体
最小目盛(MPa)
0・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・その他
校正証明書
付き
精度
±0.4%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2.5%・±3%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計測定流体気体、液体
高圧用油圧計 エスコ高圧用油圧計エスコ
63,200税込69,520
1個
翌日出荷から8日以内出荷
作業車、建設機械、各種工作機械等の高圧部の測定に。
付属品ニップルR1/8”・R1/4”・R3/8”(高圧用)(各1個)ホース長さ(m)1.4
オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKAオールステンレスグリセリン入圧力計WIKA
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0
圧力計 (グリセリン入り) エスコ圧力計 (グリセリン入り)エスコ
5,098税込5,608特価
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質【透明板】ポリカーボネート全長(mm)142外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(ケース)SUS304取付ねじG3/8”使用流体水、空気、油など材質(接続部)真鍮圧力レンジ(MPa)0~25
圧 力 計 (グリセリン入) エスコ圧 力 計 (グリセリン入)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4材質(本体)真鍮製砲金種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
グリセリン入圧力計 右下精器製造グリセリン入圧力計右下精器製造
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
大きさ60Φの物にはケースに矢印形状のセーフティマークが装着出来、このセーフティマークにより設定圧力表示が簡単に出来ます。
形状ケース形状Aケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)‐5~50ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4R材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
パワージャッキ用圧力計 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計大阪ジャッキ製作所
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
PGO形は油(グリセリン)封入形です。 振動や脈動に対して誤差が少なく指度の読取も容易です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計最高使用圧力(MPa)200精度±1FS接続ねじG1/2B JIS測定流体最大目盛250MPa最小目盛(MPa)5
グリセリン圧力計 第一計器グリセリン圧力計第一計器
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
種類グリセリン入圧力計
グリセリン圧力計AU3/8G 75X10MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU3/8G 75X10MPAーJNKS
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
グリセリン圧力計AU3/8G 75X0.6MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU3/8G 75X0.6MPAーJNKS
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
グリセリン圧力計AU3/8G 75X0.4MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU3/8G 75X0.4MPAーJNKS
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJNKS
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)約0.3種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SUS304精度(%)±1.5F.S.保護等級IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)測定流体気体、液体材質(ブルドン管)SUS316外装生地(ケース)材質(接続部)SUS316圧力レンジ(MPa)0~25
グリセリン圧力計AU1/4R 60X2.5MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X2.5MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2.5
グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJNKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.1
グリセリン圧力計AU1/4G60X2.5MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4G60X2.5MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2.5
グリセリン圧力計AU1/4G60X0.1MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4G60X0.1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.1
グリセリン圧力計AU1/4G 60X1MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4G 60X1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
グリセリン圧力計AU1/4G 60X10MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4G 60X10MPAーJNKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
グリセリン圧力計AU1/4G 60X0.6MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4G 60X0.6MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
グリセリン圧力計 AU3/8G 75X35MPA NKSグリセリン圧力計 AU3/8G 75X35MPANKS
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~35
グリセリン圧力計 AU3/8G 75X25MPAーJ NKSグリセリン圧力計 AU3/8G 75X25MPAーJNKS
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~25
グリセリン圧力計 AU3/8G 75X1MPAーJ NKSグリセリン圧力計 AU3/8G 75X1MPAーJNKS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
グリセリン圧力計 AU3/8G 75X0.3MPA NKSグリセリン圧力計 AU3/8G 75X0.3MPANKS
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.3
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPANKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X50MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X50MPANKS
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~50
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPANKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPANKS
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~35
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X3.5MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X3.5MPANKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3.5
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPANKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X15MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X15MPANKS
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~15
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JIS NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JISNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPANKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.3
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.2MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.2MPANKS
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.2
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X7MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4G 60X7MPANKS
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X6MPAーJ NKSグリセリン圧力計 AU1/4G 60X6MPAーJNKS
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~6
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X5MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4G 60X5MPANKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X50MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4G 60X50MPANKS
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~50

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計