絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(14)
- 0~0.16(9)
- 0~0.2(10)
- 0~0.25(12)
- 0~0.3(10)
- 0~0.4(15)
- 0~0.5(9)
- 0~0.6(15)
- 0~1(16)
- 0~1.6(12)
- 0~2(11)
- 0~2.5(15)
- 0~3.5(10)
- 0~4(13)
- 0~5(10)
- 0~6(16)
- 0~10(18)
- 0~16(16)
- 0~25(17)
- -0.1~0(10)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- R(PT) 1/4
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- G(PF) 1/8(2)
- G(PF) 1/4(40)
- G(PF) 3/8(30)
- G(PF) 1/2(13)
- GG(14)
- R(2)
- R(PT) 1/8(4)
- R(PT) 3/8(14)
- R(PT) 1/2(9)
- RR(14)
- その他(7)
外径(Φmm)
- 35(1)
- 39(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(38)
- 63.5(2)
- 65(3)
- 67(2)
- 67.8(1)
- 68(2)
- 75(5)
- 79.5(2)
- 100(5)
- 104(2)
- -(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(35)

B枠(立型つば有り)(9)

D枠(埋込型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば無し)(15)
測定流体
- その他(2)
- 気体(28)
- 液体(31)
最小目盛(MPa)
- 0.002(3)
- 0.005(5)
- 0.01(7)
- 0.02(5)
- 0.05(7)
- 0.1(7)
- 0.2(6)
- 0.5(7)
- 1(5)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
校正証明書
- 付き(6)
付き
精度
- ±1.5%(19)
- ±1.6%(8)
- ±2.5%(8)
- ±3%(4)
- その他(2)
±1.5%・±1.6%・±2.5%・±3%・その他
ブランド
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NKS(エヌケーエス)(17)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- 右下精器製造(3)
- 第一計器(8)
- 長野計器(3)
- 高島計器(10)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)・NACHI(不二越)・NKS(エヌケーエス)・TOKO(東洋計器興業)・右下精器製造・第一計器・長野計器・高島計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(14)
0~0.4(15)
0~0.6(15)
0~1(16)
0~2.5(15)
0~4(13)
0~6(16)
0~10(18)
0~16(16)
0~25(17)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50
長野計器(11件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
油入圧力計(ステンレスケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±3/F.S.仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)39精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から9日以内出荷精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
油入圧力計
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±1.6/F.S.仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)60精度±3% F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
グリセリン入圧力計
右下精器製造¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55
長野計器(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95
長野計器(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±3%F.Sケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S特性一般
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。精度1.6級型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ
右下精器製造¥5,978~税込¥6,576~1個当日出荷から9日以内出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
GRSグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から11日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥9,798~税込¥10,778~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRK種類連成使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥9,598~税込¥10,558~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRK種類真空使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
GRKグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷から20日以内出荷本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.5
グリセリン入圧力計
右下精器製造¥5,198税込¥5,7181個当日出荷大きさ60Φの物にはケースに矢印形状のセーフティマークが装着出来、このセーフティマークにより設定圧力表示が簡単に出来ます。形状ケース形状Aケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)‐5~50ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4R材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4
高島計器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4
高島計器¥6,398税込¥7,0381個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)50
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番481-4826材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4呼称GR D R1/4 60×1MPa F2測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4
高島計器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番663-6565材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
GRKグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷から20日以内出荷本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷圧力レンジ(MPa)0~25精度(%)±1.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)約0.3種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SUS304保護等級IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)測定流体気体、液体材質(ブルドン管)SUS316外装生地(ケース)材質(接続部)SUS316
グリセリン圧力計AU1/4R 60X2.5MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個30日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2.5
グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.1
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X50MPA
NKS(エヌケーエス)¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~50
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPA
NKS(エヌケーエス)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~35
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X3.5MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個30日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3.5