絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~1(5)
- 0~1.5(1)
- 0~1.6(16)
- 0~2(6)
- 0~2.5(13)
ねじの呼び
- 1/4(2)
- G(PF) 1/4(6)
- G(PF) 3/8(5)
- GG(4)
- R(2)
- R(PT) 1/4(7)
- R(PT) 3/8(2)
- RR(2)
外径(Φmm)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(8)
- 63(1)
- 67(3)
- 68(2)
- 75(8)
- 82(2)
- 83(1)
- 100(4)
- 104(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(11)

B枠(立型つば有り)(3)

D枠(埋込型つば無し)(10)
測定流体
- 気体(19)
- 液体(19)
最小目盛(MPa)
- 0.05
- 0(1)
- 0.002(33)
- 0.005(20)
- 0.01(27)
- 0.02(16)
- 0.1(25)
- 0.2(21)
- 0.5(28)
- 1(15)
- 2(3)
- 5(2)
- その他(1)
精度
- ±1.6%(14)
- ±2.5%(9)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- 高島計器(15)
- 右下精器製造(7)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- CEJN(セイン)(1)
高島計器・右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)・CEJN(セイン)
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~1(5)
0~1.5(1)
0~1.6(16)
0~2(6)
0~2.5(13)

グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から9日以内出荷精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
グリセリン入り圧力計Φ75
右下精器製造(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入圧力計
右下精器製造¥5,498税込¥6,0481個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計Φ100
右下精器製造(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ
右下精器製造¥5,978税込¥6,5761個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥9,198税込¥10,1181個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,798税込¥7,4781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)104接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)32大きさ100寸法h(mm)77材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4測定流体気体、液体外径(mm)40
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198税込¥9,0181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,798税込¥7,4781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。トラスコ品番481-4900材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR D R3/8 75×2.5MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)40
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100