絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(19)
- -0.1~0(20)
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(3)
- G(PF) 3/8(4)
- GG(9)
- R(PT) 1/4(3)
- R(PT) 3/8(1)
- RR(13)
外径(Φmm)
- 50(2)
- 60(10)
- 67(2)
- 75(11)
- 82(2)
- 100(10)
- 104(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(13)

B枠(立型つば有り)(8)

D枠(埋込型つば無し)(12)
測定流体
- きたい、液体(1)
- 気体(29)
- 液体(29)
最小目盛(MPa)
- 0.002
- 0(1)
- 0.005(20)
- 0.01(27)
- 0.02(16)
- 0.05(24)
- 0.1(25)
- 0.2(21)
- 0.5(28)
- 1(15)
- 2(3)
- 5(2)
- その他(1)
精度
- ±1.6%(11)
- ±2.5%(15)
- ±3%(2)
±1.6%・±2.5%・±3%
ブランド
- 高島計器(27)
- 右下精器製造(6)
高島計器・右下精器製造
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(19)
-0.1~0(20)

グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計Φ75
右下精器製造(9件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計Φ100
右下精器製造(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ
右下精器製造¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥9,198税込¥10,1181個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥7,698税込¥8,4681個欠品中圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6266材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥7,498税込¥8,2481個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)104接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)32大きさ100寸法h(mm)77材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4
高島計器¥6,398税込¥7,0381個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥8,598税込¥9,4581個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,498税込¥9,3481個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥7,698税込¥8,4681個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6270材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 75×0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番469-8884材質外枠材質SUS形状B型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR B G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-0229材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8外径(mm)100
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1889材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8呼称GR A R3/8 100×0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥9,198税込¥10,1181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1885材質外枠素材SUS形状A枠接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称GR A G3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番470-8314材質外枠材質SUS形状A型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.呼称GR A R1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1892材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8呼称GR A R3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥8,598税込¥9,4581個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,498税込¥9,3481個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥6,398税込¥7,0381個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番469-7394材質外枠材質SUS形状B型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.呼称GR B R1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-0232材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 100×0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6246材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR A R3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6254材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.呼称GR A G3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.外径(mm)60