絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 3/8(2)
外径(Φmm)
- 60(2)
- 75(13)
- 100(4)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(17)
測定流体
- 気体(19)
- 液体(2)
精度
- ±2.5%(19)
ブランド
- 高島計器
- DWYER INSTRUMENTS(1)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- エスコ(34)
- クローネ(1)
- マツバ計器(4)
- 三商(1)
- 右下精器製造(6)
- 第一計器(5)
- 草場計器製作所(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
R(PT) 3/8(2)

防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
高島計器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
高島計器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径
高島計器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径
高島計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100
差圧計 DF PA HK
高島計器¥38,980税込¥42,8781個当日出荷二か所の圧力差を指示します。用途流量測定。フィルターの目詰まり測定。クリーンルーム内外圧力差測定材質外形素材:SUS304精度±2.5%F.S.測定流体非腐食性ガス体材質(接続部)C3604外径(mm)75
屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠素材SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)60
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8118材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 HK 75×4KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)4
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8278材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×3KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~3
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。トラスコ品番547-0673材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8呼称MP2 A R3/8 100×10KPa測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100圧力レンジ(kPa)0.0~10ケースIP22相当の防滴仕様
屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。トラスコ品番531-8258材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP1 A R3/8 75×10KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~10
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
高島計器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
高島計器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8280材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×25KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~25
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径
高島計器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ
高島計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100ケースIP22相当の防滴仕様
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径
高島計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100
差圧計 DF PA HK
高島計器¥38,980税込¥42,8781個当日出荷二か所の圧力差を指示します。用途流量測定。フィルターの目詰まり測定。クリーンルーム内外圧力差測定トラスコ品番677-8969材質外形素材:SUS304精度±2.5%F.S.測定流体非腐食性ガス体材質(接続部)C3604外径(mm)75圧力レンジ(kPa)3
屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠素材SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)60