絞り込み
吸着力
  • 500N
  • 100N(2)
  • 120N(2)
  • 150N(3)
  • 180N(2)
  • 200N(5)
  • 210N(2)
  • 230N(3)
  • 250N(4)
  • 294N(2)
  • 300N(7)
  • 343N(2)
  • 350N(2)
  • 400N(7)
  • 600N(8)
  • 700N(3)
  • 785N(3)
  • 800N(6)
  • 1000N(3)
  • その他(9)
ブランド
  • カネテック(2)
  • ノガ(2)
  • 菱小(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vブロックマグネット ノガ

    Vブロックマグネット

    ノガ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
    用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
  • 丸形電磁ホルダー 菱小

    丸形電磁ホルダー

    菱小
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷から28日以内出荷
    小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
  • ノガ Vブロックマグネット ノガ

    ノガ Vブロックマグネット

    ノガ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
    用途様々な形状のワークの保持に。
  • 一面吸着丸形永磁ミニチャック カネテック

    一面吸着丸形永磁ミニチャック

    カネテック
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
    用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。六角穴径(mm)呼び8
  • 片面吸着永磁ブロック カネテック

    片面吸着永磁ブロック

    カネテック
    329,800税込362,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
    用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。仕様吸着面/上面幅(mm)52高さ(mm)35
マグネットチャック