絞り込み
呼び寸法
- 125
- 100×175(8)
- 100×250(4)
- 105×175(5)
- 125×250(8)
- 150×150(9)
- 150×300(19)
- 150×350(10)
- 150×400(4)
- 150×450(14)
- 160(6)
- 200(7)
- 200×400(10)
- 200×450(7)
- 200×500(11)
- 200×600(7)
- 250(6)
- 250×250(4)
- 300×500(5)
- 300×600(5)
- 400(5)
- 呼び寸法をもっと見る
ブランド
- カネテック(3)
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。

丸形永磁チャック
カネテック¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
強力丸型永磁チャック
カネテック¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷から61日以内出荷研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55
強力丸形永磁チャック(磁力調整付)
カネテック¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm高さ(mm)65