絞り込み
呼び寸法
- 75×130(3)
- 105×175(5)
- 125(3)
- 125×250(4)
- 150×150(5)
- 150×300(12)
- 150×350(3)
- 150×450(7)
- 160(6)
- 200(6)
- 200×400(4)
- 200×500(6)
- 200×600(6)
- 250(5)
- 250×250(4)
- 250×600(3)
- 300×500(4)
- 315(4)
- 400(5)
- 500(3)
- 呼び寸法をもっと見る
吸着力
- 100N(1)
- 120N(2)
- 150N(2)
- 180N(2)
- 200N(4)
- 230N(2)
- 250N(2)
- 300N(4)
- 343N(2)
- 400N(6)
- 450N(2)
- 500N(2)
- 589N(2)
- 600N(4)
- 650N(2)
- 700N(3)
- 785N(3)
- 1000N(1)
- 11800N(1)
- その他(9)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(2)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- Earth-Chain(15)
- ファーステック(12)
- ギガ・セレクション(9)
- ECLIPSE MAGNETICS(9)
- 菱小(7)
- ノガ(4)
- SK(新潟精機)(1)
- 国際電業(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
- ラクテム(1)

マグネットVブロック
カネテック¥54,980~税込¥60,478~1セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
マグネットV形ホルダ
カネテック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌日出荷上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED
カネテック¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
桝形ブロック(KYA形)
カネテック¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から4日以内出荷セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
強力角形永磁チャック
カネテック¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から61日以内出荷軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から61日以内出荷従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
三面吸着形永磁ミニチャック
カネテック¥159,800~税込¥175,780~1個翌日出荷から翌々日出荷三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5474幅(mm)175質量(kg)7高さ(mm)45奥行(mm)105
電磁チャック
カネテック¥109,800税込¥120,7801台50日以内出荷高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。
電磁チャック(研削用)
カネテック¥199,800~税込¥219,780~1台ほか3日以内出荷から111日以内出荷主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。用途研削作業用
エレクトロチャックマスター
カネテック¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
角形永磁チャック
カネテック¥349,800税込¥384,7801台9日以内出荷RMWHをベースに面板を厚くし、吸着面へ最大深さ15mmの追加工フリー形です。追加工することで突起形状のワークを効率よく吸着固定できます。薄物から厚物及び小物等広範囲なワークの研削作業に。高さ(mm)55呼び寸法(mm)130×250アズワン品番64-5019-14メーカー商品コード143-5721
細目強力形永磁チャック
カネテック¥499,800~税込¥549,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷小物、薄板材の研削加工に適します。ギャップ特性に優れます。特殊鋼や焼入れ部品の吸着力性能に優れます。磁極ピッチが小さいため、小物・薄物ワークの加工に最適。仕様【磁極ピッチ】6(2+4)
一面吸着角形永磁ミニチャック
カネテック¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)135吸着力(N)800アズワン品番64-5017-44メーカー商品コード166-3853
強力可傾形電磁チャック
カネテック¥519,800~税込¥571,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。高さ(mm)175電圧(V)DC90
標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm
カネテック¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷から9日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。幅(mm)600高さ(mm)80奥行(mm)200
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm
カネテック¥399,800~税込¥439,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。幅(mm)450高さ(mm)80奥行(mm)150
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mm
カネテック¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷から9日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。幅(mm)350高さ(mm)80奥行(mm)150
一面吸着丸形永磁ミニチャック
カネテック¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。六角穴径(mm)呼び8
丸形永磁チャック
カネテック¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
標準角形永電磁チャック
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個30日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
単式永磁サインバーチャック
カネテック¥649,800~税込¥714,780~1個4日以内出荷縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
両面吸着永磁チャック RMWH-2F
カネテック¥399,800税込¥439,7801個101日以内出荷チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
噴流穴付角形永磁チャック
カネテック¥579,800~税込¥637,780~1個4日以内出荷から71日以内出荷液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55
噴流穴付丸形永磁チャック
カネテック¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)60
カネテック 強力丸形永滋チャック
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。厚さ(mm)面板厚さ24高さ(mm)65
標準角形永電磁チャック
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1個61日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。電圧(V)DC180
複式永磁サインバーチャック
カネテック1台欠品中一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。仕様仰角最大時高さ:248可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°トラスコ品番808-5908質量(kg)18高さ(mm)40呼び寸法105×175角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
電磁マイクロピッチチャック
カネテック¥289,800~税込¥318,780~1個61日以内出荷用途薄物の研削や切削に適します。 但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D
超薄形永磁チャック
カネテック¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。高さ(mm)20
単式永磁サインバーチャック
カネテック¥649,800~税込¥714,780~1台4日以内出荷高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
水冷式丸形電磁チャック
カネテック1台欠品中精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。高さ(mm)130電圧(V)DC90
垂直形永磁チャック
カネテック¥419,800~税込¥461,780~1台61日以内出荷本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)