絞り込み
吸着力
- 1.6N(1)
- 2.1N(1)
- 4.8N(2)
- 7.6N(2)
- 10N(1)
- 14.7N(1)
- 16N(2)
- 30N(3)
- 67N(2)
- 91N(2)
- 100N(1)
- 110N(1)
- 112N(1)
- 130N(2)
- 139N(2)
- 160N(2)
- 180N(1)
- 200N(4)
- 250N(2)
- 300N(3)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- カネテック(36)
- ラクテム(33)
- テクノプラン(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ECLIPSE MAGNETICS(18)
- 杉原産業(17)
- ノガ(9)
- SK(新潟精機)(6)
- シンワ測定(4)
- 下西製作所(4)
- 下西技研工業(3)
- BeHAUS(2)
- ギガ・セレクション(2)
- 菱小(2)
- 理研計測器(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- マグナ(1)
- ブランドをもっと見る

マグネットホルダー
TRUSCO(19件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)
TRUSCO(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
オールキャッチ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
図面ホルダー
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。用途図面の管理、表示用として仕様マグネット式トラスコ品番114-0337材質ABS樹脂寸法(mm)図面ホルダー:220×320全高:450高さ(mm)55.7質量(g)1550奥行(mm)65吸着力(N)800
マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
マグネットホルダー
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。表面磁束密度(T)0.13
ネオジムマグネットホルダー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール高さ(mm)8質量(g)10吸着力(N)91外径(Φmm)16表面処理ニッケルメッキ(ケース)取付ねじM5×0.8 深さ5.5最高使用温度(℃)80磁石寸法(mm)Φ12.5×2磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
サマリウムコバルトマグネットホルダー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番440-9922高さ(mm)8質量(g)11ねじ径M5×0.8 深さ5.5mm吸着力(N)61外径(Φmm)16表面仕上げニッケルメッキ磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
マグネット六角ホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
ホルダ付きマグネットV溝タイプ
TRUSCO¥799~税込¥879~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ