絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ホースリール

FA現場のお役立ち情報
244件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エヤーリール ハタヤリミテッド

    エヤーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
    トラスコ品番106-5025種別ポータブルタイプ質量(kg)6.3取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホースホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
  • エアー供給側ホースASSY JTC

    エアー供給側ホースASSY

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    HR-850B用
  • コードリール 二次側先端プラグ仕様 三協リール

    コードリール 二次側先端プラグ仕様

    三協リール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3499材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • 常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧ホース用ドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
    用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
  • エアーホースリール 環境配慮型 三協リール

    エアーホースリール 環境配慮型

    三協リール
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
  • 水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2 CEJN(セイン)

    水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2

    CEJN(セイン)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
    用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1196材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)6.3高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R1/2ホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体外径(mm)16内径(mm)11継手R1/2
  • 大型ステンノホースリール ハタヤリミテッド

    大型ステンノホースリール

    ハタヤリミテッド
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ホースを長尺で巻き取ることができる”ゆとり”の大型タイプです。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×430×661
  • OKS高圧ホースリール ハタヤリミテッド

    OKS高圧ホースリール

    ハタヤリミテッド
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。
    タイプ手動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×420×295常用圧力(MPa)20.5接続ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ流体温度(℃)0~80巻取長さ(m)内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25
  • ホースリール ハタヤリミテッド

    ホースリール

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    翌々日出荷
    普及型スチール製ホースリールの定番。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386
  • ホースリール ハタヤリミテッド

    ホースリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    普及型スチール製ホースリールの定番。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×372×443
  • 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ
    45,700税込50,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース外径(Φmm)10
  • ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-7290質量(kg)8.1取付金具(二次側)HC-2R1/4ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)50
  • ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番838-7286質量(kg)6.9取付金具(二次側)HC-3R3/8ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-3P3/8プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース長さ(m)20
  • エヤーマックXL(耐熱) ハタヤリミテッド

    エヤーマックXL(耐熱)

    ハタヤリミテッド
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
    質量(kg)10.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
  • タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器

    タフティー エアーリール(自動ストッパー)

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。付属品一次側ホースセット仕様自動ストッパー種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレードホース寸法(全長)(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
  • 大型スチールボディー タフティー エアーリール 日平機器

    大型スチールボディー タフティー エアーリール

    日平機器
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    付属品一次側ホース・ジョイント仕様自動ストッパー種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレードホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0
  • 屋外用温水リール 三協リール

    屋外用温水リール

    三協リール
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。ホースが付属していないタイプです。
    種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247ロック機構ラチェット式
  • エアブローリール ピタプロ 三協リール

    エアブローリール ピタプロ

    三協リール
    7,298税込8,028
    1台
    6日以内出荷
    強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
    材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
  • エアリール ビルトイン 三協リール

    エアリール ビルトイン

    三協リール
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
    ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • ホースするする(2個入) REX(レックス)[自動車用品]

    ホースするする(2個入)

    REX(レックス)[自動車用品]
    879税込967
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質PE質量(g)60
  • ストッパー(エアーリール用) JTC

    ストッパー(エアーリール用)

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    HR-850B用
  • 高圧空ドラム回転台付 SRB-HP6TC 侍BLACK

    高圧空ドラム回転台付 SRB-HP6TC

    侍BLACK
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    回転台・ホースのねじれ軽減作業性向上します。
    トラスコ品番388-5112適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6
  • 耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ 三協リール

    耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ

    三協リール
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φトラスコ品番386-5014材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)380グレー高さ(mm)430奥行(mm)247使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc1/2メス取付金具(一次側)R1/2ニップル材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15設置方法吊下げ・壁付け・床置きホース外径(Φmm)16
  • コードリール制御用 スローモーション 24V 三協リール

    コードリール制御用 スローモーション 24V

    三協リール
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)181グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24本体寸法(mm)314×290×181定格電流(A)0.5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) 三協リール

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    三協リール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ポリウレタン
  • 導電エアーホースリール ブレーキ式 三協リール

    導電エアーホースリール ブレーキ式

    三協リール
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境にトラスコ品番244-0917セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)314質量(kg)3.5グレー高さ(mm)290適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4ホース長さ(m)10、10(二次側)ハネ枚数0.8
  • 導電エアーホースリール(S-Series) 三協リール

    導電エアーホースリール(S-Series)

    三協リール
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じて首振り可能です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。 またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。 劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。 金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に幅(mm)314質量(kg)3.5ホース:グリーン高さ(mm)290奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:1色(本体)グレーエアホース仕様導電性
  • 交換用耐火花性ソフトホース(継手専用) 三協リール

    交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)

    三協リール
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVC
  • ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール

    ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series)

    三協リール
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290質量(kg)3.5高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
  • 環境配慮型耐火花性エアーホースリール 三協リール

    環境配慮型耐火花性エアーホースリール

    三協リール
    75,980税込83,578
    1台
    14日以内出荷から15日以内出荷
    エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に材質本体カバー:樹脂幅(mm)397高さ(mm)440使用温度範囲(℃)-5~50奥行(mm)195最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8色(本体)ブラックエアホース仕様PVC
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12
  • テツノホースリール(オレンジ) ハタヤリミテッド

    テツノホースリール(オレンジ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    スチール製パワフルボディの本格派。 40mタイプにはパワーハンドル付。
    仕様ホースリール本体のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476×495×472
  • ナラシマキ高圧エヤーリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキ高圧エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
  • リール コンセントリール 日平機器

    リール コンセントリール

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0828
  • リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平機器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ

    9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール

    エスコ
    52,100税込57,310
    1個
    翌日出荷
    仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-9.5寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)12.3材質(本体)スチール口金3/8PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15使用流体エアホース外径(Φmm)13.5使用場所屋内
  • エヤーマック 耐熱6.5×10 10m ハタヤリミテッド

    エヤーマック 耐熱6.5×10 10m

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
    用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7221セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10
  • エヤーマック 耐熱10×14 13m ハタヤリミテッド

    エヤーマック 耐熱10×14 13m

    ハタヤリミテッド
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
    用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7228セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)336質量(kg)8.5高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)13
ホースリール
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
3ページ目: ホースリール 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース