絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハタヤリミテッド(72)
- 三協リール(45)
- 日平機器(29)
- CEJN(セイン)(14)
- エスコ(9)
- TRUSCO(9)
- SK11(9)
- 精和産業(8)
- TRIENS(6)
- 日動工業(5)
- JTC(5)
- 十川産業(4)
- フジマック(4)
- E-Value(3)
- パオック(3)
- 遠藤工業(2)
- 中発販売(2)
- KENOH(2)
- コックスリール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンビネーションリール ツインクル 耐火花性エアーホース
三協リール¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)336質量(kg)4.2高さ(mm)355奥行(mm)196ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
ホースリール
ハタヤリミテッド¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532
OKS台車付流体リール
ハタヤリミテッド¥659,800税込¥725,7801台31日以内出荷取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。質量(kg)75最大トルク(N・m)14.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600常用圧力(MPa)1接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじホース内径(Φmm)25.4ホース長さ(m)20使用流体低温水、エアーなど流体温度(℃)0~60ホース外径(Φmm)36
エアーホースリール
Axel¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷小型軽量で、エアー源の遠い現場の携帯に便利。(電工ドラム同様エアードラムとして活用できる) 開放型でメンテナンスも簡単。用途天井・壁掛け・台置き質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×285×150圧力(kg/cm2)(作業)12、(限度)24ホースサイズ(内径×外径×全長)8.0×12×8mm










![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)