絞り込み
高さ(mm)
- 1200(1)
- 1313(1)
- 1800(1)
- 1913(1)
ブランド
- サカエ(4)
幅(mm)
- 900(2)
- 1000(2)
- 1200(4)
- 1500(2)
- 1800(4)
奥行(mm)
- ~500(1)
- ~1000(4)
棚段数
- 3(2)
- 4(2)
耐荷重(kg/段)
- 50(1)
- 100(2)
50・100
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUS430(2)
ステンレス
均等耐荷重(kg/台)
- 250
- 50(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 500(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
1200(1)
1313(1)
1800(1)
1913(1)

ステンレスラック
サカエ¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1313/3段タイプ)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1313ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3段キャスター100Φゴム車(スチール金具)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)250
ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1913/4段タイプ)
サカエ¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1913ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)550段数4段キャスター100Φゴム車(スチール金具)ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)250
ステンレスラック
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途病院、研究施設、クリーンルーム等色(本体)ステンレスアジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
『ステンレス棚』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス棚本体(単体)
- ステンレス棚本体(連結)
- ステンレス棚用オプション