絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
主な用途
一般締付作業・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±10・±20
ブランド
東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・ハゼット・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・スーパーツール・NORBAR・フィスコインターナショナル・トップ工業・日平機器・BAHCO(バーコ)・イチネンTASCO・SIGNET(シグネット)・杉崎計器・FACOM・GEDORE・CDI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    439,800税込483,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
    用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。精度(%)±3材質(本体)構造用鋼種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向
  • プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
  • トルクレンチ 置針付 東日製作所

    トルクレンチ 置針付

    東日製作所(4件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用
  • 大型車用トルクレンチ 東日製作所

    大型車用トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    精度(%)±3
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
  • パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
    精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所

    DB/DBE型トルクレンチ

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • デジタル式トルクレンチ 東日製作所

    デジタル式トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
    用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
  • TW型トルクレンチ 東日製作所

    TW型トルクレンチ

    東日製作所(3件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
    差込角(mm)25.4精度(%)±5全長(mm)1145種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
  • 大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所)

    大型タイヤ締付用トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
  • プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器

    プレセットタイプ トルクレンチ

    日平機器
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 19.0sqプレセット型トルクレンチ KTC

    19.0sqプレセット型トルクレンチ

    KTC
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
    質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40
  • デジタルトルクチェッカー KTC

    デジタルトルクチェッカー

    KTC
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
    用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)電源ACアダプタまたは単三乾電池4本寸法X(mm)103寸法Z(mm)37.7寸法Y(mm)108データ出力RS232C、USB mini-B主な用途日常点検測定方向左右方向
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
    用途締付作業用 組み立て、量産用
  • デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    精度(%)±3仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチ 杉崎計器

    デジタルトルクレンチ

    杉崎計器
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック。レンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。表示一体型で軽量コンパクト!。コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。手力点フリー 。データ保存件数800件
    仕様日本向け SI単位(N・m)直径(Φmm)34(握り径)電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続 12機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ)ヘッド形状ラチェット式測定単位日本向け SI単位(N・m)データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存充電時間(時間)約3プラグ形状Aタイプ負荷方向CW-CCW(右・左方向)
  • デジタル角度レンチ 東日製作所

    デジタル角度レンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    回転角度表示デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1本ほか
    11日以内出荷から32日以内出荷
    回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)

    KANON(中村製作所)
    109,800税込120,780
    1セット
    7日以内出荷から70日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • トルクレンチ (80-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (80-400NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    測定範囲(nm)80-400仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1666公差(出荷時)±3%全長L(mm)607最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • ダイヤル型トルクレンチ GEDORE

    ダイヤル型トルクレンチ

    GEDORE
    129,800税込142,780
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
    用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    SIGNET(シグネット)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
    精度(%)±3ギア数45
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    159,800税込175,780
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。
    精度(%)±4
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    精度(%)±4フレーム幅(mm)b/28フレーム厚さ(mm)h/23
  • 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
  • ガス工事用トルクレンチ KTC

    ガス工事用トルクレンチ

    KTC
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ガス配管の単能型トルクレンチです。
    用途ガス配管の締め付け作業に。
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • 絶縁トルクレンチセット(10NTZ) フィスコインターナショナル

    絶縁トルクレンチセット(10NTZ)

    フィスコインターナショナル
    139,800税込153,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)全長(mm)205(スパナヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ