絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
0.001・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・3・5・5.0c・10・20・40・50・最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・組み立て、量産用・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: トルクレンチ

トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
886件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)90~420負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法C(Φmm)34寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷から62日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)24~120負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法S(mm)24寸法T(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) KANON(中村製作所)ダイヤル形トルクレンチ(置針付)KANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)91.5
ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1本ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)91.5
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用
トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCOトルクレンチ(プリセット・設定トルク型)HASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
トルク調整なしですぐに作業が行えます。
全長(mm)435仕様1/2インチドライブ精度(%)±4
水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)トップ工業
64,980税込71,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
弓形トルクレンチ トップ工業弓形トルクレンチトップ工業
78,980税込86,878
1丁
当日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3主な用途水道、建設、電力等材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキギア数24歯
トーニチ プレセット形トルクレンチ 東日製作所トーニチ プレセット形トルクレンチ東日製作所
259,800税込285,780
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1899差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)500~2100最小目盛(N・m)20負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)14.6
トーニチ プレート形トルクレンチ 東日製作所トーニチ プレート形トルクレンチ東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)220精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~7最小目盛(N・m)0.2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ東日製作所
54,980税込60,478
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業絶縁ラチェット形トルクレンチトップ工業
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
最大使用電圧(V)240
置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-G KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-GKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1セットほか
8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)683差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~300最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
1/2DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto1/2DR.デジタルトルクレンチPro-Auto
34,980税込38,478
1丁
翌日出荷
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付きPro-Auto
19,980税込21,978
1丁
8日以内出荷
トラスコ品番853-6075
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
78,980税込86,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)旭金属工業(旧:新日本ツール)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から9日以内出荷
プリセット型
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付) スーパーツール冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)スーパーツール
16,980税込18,678
1セット
8日以内出荷
樹脂製布ホルダー付
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)250精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器セット内容STW17H・STW22H質量(g)800校正証明書付き
デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
トルク付L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)トルク付L型ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)640トルク調整範囲(N・m)100主な用途締め付け用質量(g)1600適合管(K形)100~600、(A形)100~350
トルク付L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)トルク付L型ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)406トルク調整範囲(N・m)60主な用途締め付け用質量(g)1100適合管(K形)75、(A形)75
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)トップ工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形全長L(mm)333精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
絶縁トルクレンチ KTC絶縁トルクレンチKTC
92,980税込102,278
1個ほか
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)908差込角(mm)10精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)60~440最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.8有効長(mm)923適合交換ヘッド440Q、S、R
スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツールスーパートルクレンチ(校正証明書付)スーパーツール
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
用途同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器付属品校正証明書付校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチセット ケース付 BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチセット ケース付BBKテクノロジーズ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
締付トルク(N・m)55全長(mm)260質量(g)800呼び寸法1/2(ナット)二面幅(mm)26校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ R410A用 BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチ R410A用BBKテクノロジーズ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチBBKテクノロジーズ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
モトトルク 東日製作所モトトルク東日製作所
26,980税込29,678
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用質量(g)650付属品樹脂ハンドル付
オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)オープンスパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
32日以内出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
ラチェットリペアキット MATATAKITOYOラチェットリペアキットMATATAKITOYO
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
ラチェット部の部品が1セットになっています。
用途DTP-980Nトルクレンチ用
ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります保証精度:±3%
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
34,980税込38,478
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH)ご希望のトルク値にセットしますトルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度;±3%
メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
42,980税込47,278
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります保証精度:±3%
ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
67,980税込74,778
1本
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります保証精度:±3%
適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H全長(mm)590有効長(mm)657使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります保証精度:±3%

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ