絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・KTC・トップ工業・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・イチネンTASCO・Wera・BBKテクノロジーズ・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・NORBAR・スーパーツール・TRUSCO・JTC・ParkTool(パークツール)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(534件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(487件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
  • トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ

    トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)

    モノタロウ(113件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
    用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器販売区分業務用
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(87件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
  • デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウ

    デジタルトルクレンチ 小トルク

    モノタロウ(44件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
    用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
  • デジタルトルクレンチ モンキ SK11

    デジタルトルクレンチ モンキ

    SK11
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
  • トルクレンチ BIKEHAND

    トルクレンチ

    BIKEHAND(11件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
    トルク調整範囲1目盛(Nm)2長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
  • プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所

    プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ

    東日製作所(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)

    トルクレンチセット

    EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • トルクレンチ プレセット型 大型車用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 大型車用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
    用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Value

    プレセット型トルクレンチ 9.5mm

    E-Value(26件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチDTPシリーズ

    MATATAKITOYO(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • トルクレンチ JTC

    トルクレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
    ギア数24T付属品ハードケース付測定方向正回転のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    精度(%)±3負荷方向
  • トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ

    トルクレンチ ヘッド交換式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    ●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2

    東日製作所
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
  • プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
    用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
  • 高精度トルクレンチ イチネンTASCO

    高精度トルクレンチ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    校正証明書付
    種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
  • モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所

    モータースポーツ用トルクレンチ

    東日製作所(15件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ