トルクレンチ :「4mm」の検索結果

トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
関連キーワード
211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5×100mm/エクステンションバー 歯数24T 取扱説明書(1.0MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 全長(mm)62.8~68.5 質量(g)(対辺10mm)54、(対辺12mm)58、(対辺13mm)60、(対辺14mm)68、(対辺17mm)85 対辺(mm)10・12・13・14・17 アズワン品番64-7911-98 幅×厚さ(mm)(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)69.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-7912-10 幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)71.5 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-11 幅×厚さ(mm)31.5×10.3
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)68.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-09 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)67.5 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-08 幅×厚さ(mm)22.5×8.2
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)66 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-07 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:14×18mm 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2257-27 幅×厚さ(mm)65×36
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2257-22 幅×厚さ(mm)28×15
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm アズワン品番64-2257-25 幅×厚さ(mm)22×12.5 対辺寸法(inch)1/4"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)66~71.5 対辺(mm)10・12・13・14・17 アズワン品番64-7911-95
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

JTCトルクレンチ
エコ商品
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T 付属品ハードケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2 長さ(mm)225 幅(mm)75 高さ(mm)55 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)2~24 差込角(inch)1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用/締め付け用 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 材質(本体)構造用鋼
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m)18 全長(mm)220 主な用途エアコン専用 差込角(mm[inch])6.35(1/4) ヘッド形状スパナ形
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JTC6665 ミニトルクレンチセット JTC 動画あり
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4 全長(mm)220 仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 トルク調整範囲(N・m)1~25±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。 仕様検査成績表・専用ハードケース付き
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 動画あり
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向 主な用途冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用 全長(mm)128 質量(kg)0.33 精度±5% 有効長(mm)1.2 寸法D(mm)12 頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4 精度(%)±5 最小単位1 最大トルク時の手力(N)9.8 トルク調整範囲(cN・m)50~100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル 直径(Φmm)42 電源充電式リチウムポリマー電池 測定精度±4%+1digit 測定単位N・m 通信方法Bluetooth 4.1 測定方向右ねじのみ 最小表示単位(N・m)0.1
1個
特価
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 材質クロムバナジウム鋼 歯数72T 差込角凸(mm)9×12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

大型車や建築・建設機械等に最適なプレセット型トルクレンチです。連続作業や目盛りの読み取りが困難な作業に適しています。 設定トルクに達すると、手への軽いショックと共にヘッド角度が変わります。 40枚歯ラチェットヘッドを採用、送り角度9度の小さなストロークで作業できます。 トルクの設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 トルク設定後のロック機能により、作業中に不用意に設定トルクが変わりません。 左右両方向測定可能。測定精度は左右とも±4%でISO基準をクリア。保管に便利な樹脂ケース付きです。
トルク測定範囲(N・m)150~800 寸法L(mm)1050 歯数40 寸法H(mm)36 寸法B(mm)71 最小目盛(N・m)5
1本
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります