絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(23)
- 140~160未満(42)
- 160~180未満(49)
- 180~200未満(66)
- 200~220未満(87)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(34)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(79)
- 350~400未満(58)
- 400~450未満(47)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×3/8(5)
- 3/8×7/16(11)
- 7/16×1/2(4)
- 1/2×9/16(11)
- 9/16×5/8(9)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(5)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 7/8×15/16(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/16×1-1/4(1)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(105)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(25)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- JTC(13)
- FACOM(11)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- WILLIAMS(5)
- トップ工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・FACOM・SIGNET(シグネット)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・TRUSCO・ハゼット・WILLIAMS・トップ工業・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939税込¥1,0331丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。材質構造用鋼表面処理:メッキ処理全長(mm)184対辺寸法(mm)8×10
4way-マイクロ・スピーダー
PROXXON(プロクソン)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチ10°
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
ハーフムーンレンチセット
JTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。サイズ(mm)10X12、11X13,12X14,14X17,16X18,17X19RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネレンチ22X24mm
Pro-Auto¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番774-7578形状ストレート全長(mm)435質量(g)500対辺寸法(mm)22×24
4ウェイラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。トラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619形状ストレート質量(kg)0.47ラチェット機構あり
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。トラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224形状オフセット質量(kg)2.1
めがねレンチセット(45°ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(5本組)当日出荷セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)トラスコ品番120-0216形状オフセット質量(kg)0.25
超ロングストレートメガネレンチ セット
KTC(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(3本組)当日出荷仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)形状ストレート質量(g)545
ヘックスめがねレンチ セット
KTC(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(4本組)当日出荷六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。トラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)形状オフセット質量(g)330
3/8 x 7/16 メガネレンチ
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)200質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット
KTC¥2,298~税込¥2,528~1セット6日以内出荷MR15LA-10~19F用のリペアキットです。ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャーが付属しています。セット内容ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャー
両口メガネレンチ
HAMACO¥3,500~税込¥3,850~1丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
45°×6°ショートめがねレンチ
KTC¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
ロングめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ラチェットメガネレンチ(切替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,725税込¥11,7981セット当日出荷角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。用途ボルトの締め、緩め色パープル
超薄型メガネレンチ
KOTO¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
超薄型メガネレンチセット
KOTO¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷から翌々日出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
超薄型メガネレンチ
KOTO¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から5日以内出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
フレックスロングギアレンチ
SMT¥12,880税込¥14,1681本4日以内出荷超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。材質クロームバナジューム鋼形状ストレートソケットスプライン形状ギア数120枚可動範囲(°)ヘッド:180
カルブラックダブルレンチ
東神電気¥10,980税込¥12,0781式(4丁)当日出荷軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
超ロングメガネレンチ
DEEN¥3,900税込¥4,2901本当日出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)17×19全長(mm)404
超ロングメガネレンチ
DEEN¥3,700税込¥4,0701本7日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)16×18全長(mm)404
超ロングメガネレンチ
DEEN¥3,400税込¥3,7401本5日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。全長(mm)367レンチサイズ(mm)14×17
超ロングメガネレンチ
DEEN¥2,700税込¥2,9701本当日出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)12×14全長(mm)328
超ロングメガネレンチ3pcセット
DEEN¥8,500税込¥9,3501セット61日以内出荷DEENの超ロングメガネレンチの特徴は、従来のメガネ部分にある「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなくエッジの立った仕様となっています! これにより、薄いボルトやナットにも確実にアクセス出来、トルクをよりダイレクトに対象物に加える事が可能です。