絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(149)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(158)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(83)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(418)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
22ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む

10本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
エスコ¥27,100税込¥29,8101個4日以内出荷材質構造用鋼寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19全長(mm)127~215ケース寸法(mm)400×115×54総質量(kg)2.4
7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個4日以内出荷材質構造用鋼寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19全長(mm)127~215ケース寸法(mm)145×270×50総質量(kg)1.02
41mm コンビネーションギアレンチ
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)18.6×22.2寸法(mm)●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2全長(mm)575質量(g)2340対辺(mm)41ギア数60
41mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥24,300税込¥26,7301本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)41全長(mm)430質量(g)1300
38mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥20,600税込¥22,6601本4日以内出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)38全長(mm)430質量(g)1300
36mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥19,200税込¥21,1201本4日以内出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)36全長(mm)360質量(g)960
34mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥16,200税込¥17,8201本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)34全長(mm)360質量(g)960
32mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥13,900税込¥15,2901本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)32全長(mm)340質量(g)780
30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥12,600税込¥13,8601本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30全長(mm)320質量(g)530
26mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥8,970税込¥9,8671本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)26全長(mm)290質量(g)430
25mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥8,150税込¥8,9651本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)25全長(mm)265質量(g)320
23mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥6,760税込¥7,4361本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)23全長(mm)265質量(g)320
22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥6,200税込¥6,8201本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22全長(mm)245質量(g)280
21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥5,950税込¥6,5451本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)21全長(mm)245質量(g)280
18mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥4,920税込¥5,4121本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)18全長(mm)215質量(g)180
14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥4,130税込¥4,5431本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14全長(mm)175質量(g)90
7本組/8-19mm 片目片口スパナ
エスコ¥27,400税込¥30,1401個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)全長(mm)120~215
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありギア数72山(送り角度5度)
フレックスクイックラチェット
SK11¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。フレアナット、ターンバックル、床束に最適です。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。スパナ部はボルトの4面で接触するためより応力が分散するため、トルクが掛かりやすくナメにくく、安定した作業が可能。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上落下防止コード用取り付け穴付き・マットクロームメッキ仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
6003 コンビネーションスパナ Joker
Wera¥3,198~税込¥3,518~1本翌日出荷から翌々日出荷12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
ラチェットスパナ 11mmx13mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷質量(g)112寸法L(mm)145寸法C(mm)9寸法D1(mm)23.6寸法D2(mm)24.6RoHS指令(10物質対応)対応

















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)