絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(149)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(158)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(83)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(418)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
23ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む

プッシュギアレンチ フレックスタイプ
アックスブレーン¥1,798~税込¥1,978~1丁5日以内出荷プッシュして回すだけで正逆切替可能!用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
フレックスエキストラクターギアレンチ
Pro-Auto¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から5日以内出荷メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。送り角度(°)5ギア数72山
鋼製束レンチ
MUST TOOL¥4,198~税込¥4,618~1丁4日以内出荷鋼製束(床束)の増し締め、調整作業に最適です。フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP。用途フリーレンチ:ターンバック部をつかんで鋼製束の高さ調整に使用します。 クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナットに使用します。材質Cr-V鋼幅(mm)フリーレンチ:14~32
14PCS コンビネーション首振りギアレンチセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷14PCSセットセット内容コンビネーション首振りギアレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、レンチアダプター 1/4・3/8・1/2RoHS指令(10物質対応)対応
14PCS ショートコンビネーションレンチセット
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19RoHS指令(10物質対応)対応
ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤコンビレンチSP
SUN UP¥759~税込¥835~1個5日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
17本組片目片口スパナセット
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様12ポイントセット内容17本組材質クロムバナジウム鋼全長(mm)127/293サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
3/8”コンビネーションレンチ(ラチェット式)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。仕様12ポイント材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上)全長(mm)159質量(g)85サイズ(inch)3/8
22本組片目片口スパナセット(インチ)
エスコ¥93,000税込¥102,3001個翌日出荷仕様12ポイントセット内容22点材質クロム合金鋼全長(mm)95/300サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
18本組片目片口スパナセット
エスコ¥71,900税込¥79,0901個翌日出荷仕様12ポイントセット内容18点材質クロム合金鋼全長(mm)105/280サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
12本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)
エスコ¥76,600税込¥84,2601個翌日出荷仕様ラチェット式セット内容12点材質クロム合金鋼全長(mm)144/252サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
29本組両口・片目片口スパナセット
エスコ¥116,200税込¥127,8201個翌日出荷セット内容両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm材質クロム合金鋼全長(mm)78~131質量(g)3752トレー寸法(mm)530×350×80(H)
25本組片目片口スパナセット
エスコ¥118,700税込¥130,5701個翌日出荷セット内容25点材質クロム合金鋼全長(mm)100/450サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
21本組ロング片目片口スパナセット
エスコ¥103,900税込¥114,2901個翌日出荷セット内容21点材質クロム合金鋼全長(mm)125/480サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
21本組片目片口スパナセット
エスコ¥93,800税込¥103,1801個翌日出荷セット内容21点材質クロム合金鋼全長(mm)105/450サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
23本組片目片口スパナセット(インチ)
エスコ¥112,300税込¥123,5301個翌日出荷セット内容23点材質クロム合金鋼全長(mm)95/330サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/6”・1-1/8”トレー寸法(mm)530×350× 35(H)mm
18本組片目片口スパナセット
エスコ¥69,000税込¥75,9001個翌日出荷セット内容18点材質クロム合金鋼全長(mm)105/280サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)530×350×35(H)mm
19本組片目片口スパナセット(インチ)
エスコ¥79,600税込¥87,5601個4日以内出荷セット内容19点材質クロム合金鋼全長(mm)95/300サイズ3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”トレー寸法(mm)350×350×55(H)mm
12本組コンビネーションギアレンチ
エスコ¥77,200税込¥84,9201個翌日出荷仕様15°タイプセット内容12点材質クロム合金鋼全長(mm)144/252サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット
FPC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。質量(g)716全長L(mm)89ピン形式6-P1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)44寸法l(mm)15寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21Oリング6-O1アズワン品番64-8384-76
両首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ビニールパック入セット内容RMFW-0810、RMFW-1214質量(kg)0.19セット商品数2アズワン品番64-8663-79
超ロング首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適。 ラチェットめがね側部は首振機構付。 両めがね部とも片面オフセット仕様により座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用可能。付属品布袋セット内容3点内容サイズ10,12,14mm
スパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷付属品ビニールパック入セット内容DS-0810、DS-1012、DS-1214質量(kg)0.25セット商品数3アズワン品番64-8491-57
コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品ビニールパック入セット内容CS-08、CS-10、CS-12質量(kg)0.14セット商品数3アズワン品番64-8471-23
リバースギアレンチ
Pro-Auto¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。材質クロムバナジウム鋼表面処理サテンクロム
プッシュギアラチェット
アックスブレーン¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から5日以内出荷プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!穴角12角ラチェット機構あり
ビットアダプター 7RB
GEDORE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-5521材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ質量(g)11差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)10
No.5スプラインソケット
FPC¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷大型車用用途スプライン差込インパクト用ソケットです。質量(g)1196全長L(mm)82寸法S(mm)41寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)62.5寸法l(mm)28
ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ セット
PROXXON(プロクソン)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能用途ボルト・ナット回しセット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり

















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)