絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
二面幅(inch)
1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・1/2
形状
T型・トリプル型
タイプ
その他・ロング
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・Beta・BONDHUS・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)・RS PRO・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・USAG・TRUSCO・ミトロイ(水戸工機)・ハゼット・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・ANEX・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 六角棒レンチT型

262件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • T25x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    T25x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1本
    翌日出荷
    ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
    サイズT25軸長(mm)200
  • 5x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    5x140mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    2,810税込3,091
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5全長(mm)140
  • スライド式六角棒レンチセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スライド式六角棒レンチセット(BOX)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    先端3か所で締め付けが可能。先端3か所は同サイズ。長さ調節が簡単で様々な場所で活躍。高いトルクを掛ける際に便利。外箱付き。
    セット内容スライド式六角棒レンチ(1204-2.5・3・4・5・6)質量(g)633先端形状六角アズワン品番65-2491-30
  • 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera

    467 T型ハンドルトルクスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクス材質特殊合金鋼形状T型
  • 4.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付) エスコ

    4.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付
    寸法(mm)4軸長(mm)150先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)92サイズ規格ミリ
  • Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN ベッセル

    Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN

    ベッセル
    3,500税込3,850
    1セット(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
    用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金サイズ規格インチ
  • フラッグハンドルドライバー FW-H ベッセル

    フラッグハンドルドライバー FW-H

    ベッセル
    4,598税込5,058
    1セット(10本)
    当日出荷
    フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
    用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40サイズ規格ミリ
  • Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角ボールレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイト

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル

    エイト
    749税込824
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TD-5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TC-4形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • T20x100mm [Torx]T型レンチ エスコ

    T20x100mm [Torx]T型レンチ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AT-20形状T型先端形状トルクス
  • メッキ・スタビー8mm(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー8mm(首下ショート)

    BONDHUS
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7985形状T型対辺寸法(mm)8先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)寸法(L1×L2)(mm)320×200RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • プロホールド・T-ハンドル BONDHUS

    プロホールド・T-ハンドル

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ 差替式 ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式

    ミトロイ(水戸工機)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
    セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
  • Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
    先端形状六角
  • T形ミッションハンドル 654mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ミッションハンドル 654mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
    トラスコ品番369-9501形状T型全長(mm)654質量(kg)1差込角(mm)12.7全幅(mm)220差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]先端形状ボールポイント付
  • ボール Hexレンチ エスコ

    ボール Hexレンチ

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    形状T型軸長(mm)230先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS

    全長152mm 六角T-ハンドル

    BONDHUS
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。
    全長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ロングレンチ(Hexagon) エスコ

    T型ロングレンチ(Hexagon)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1セット
    翌日出荷
    7本組。先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
    寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.04.0・5.0・6.0軸長(mm)250
  • T型レンチ(Hexagon) エスコ

    T型レンチ(Hexagon)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1セット
    翌日出荷
    7本組。先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
    寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.04.0・5.0・6.0軸長(mm)100材質(ビット)S2鋼材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
  • T型レンチ(Hexagon/レスキュー) エスコ

    T型レンチ(Hexagon/レスキュー)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1セット
    翌日出荷
    6本組。先端が稼動してねじ穴に食い込む為、なめた六角穴付ボルトでも回すことができます。
    寸法(mm)3・4・5・6・8・10軸長(mm)110~200
  • T型ロングレンチ(Hexagon) エスコ

    T型ロングレンチ(Hexagon)

    エスコ
    345税込380
    1本
    翌日出荷
    先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
    軸長(mm)250
  • マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
    付属品スタンドトラスコ品番492-2395セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    製品タイプ = 六角レンチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 1。六角レンチ寸法 = 8mm。形状 = T形。チップタイプ = ボールエンド六角;六角。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼。。T型ハンドルドライバ. クロムモリブデンバナジウム鋼製のブレード 磁気チップ
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    製品タイプ = 六角レンチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 1。六角レンチ寸法 = 6mm。形状 = T形。チップタイプ = Hexagon。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼。。T型ハンドルドライバ. クロムモリブデンバナジウム鋼製のブレード 磁気チップ
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 6mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 4mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 3mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro T型ハンドル六角レンチRS Pro T型ハンドル六角レンチは、長いハンドル付きのレンチです。各レンチは、ケミカルブラック仕上げのクロムバナジウムスチール製です。T ハンドル六角レンチ長いハンドル付きクロムバナジウムスチール黒仕上げ様々なサイズを用意RS Pro T型ハンドル六角レンチは、長いハンドル付きのレンチです。各レンチは、ケミカルブラック仕上げのクロムバナジウムスチール製です。T ハンドル 六角レンチ 長いハンドル付き クロムバナジウムスチール 黒仕上げ 様々なサイズを用意
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro T型ハンドル六角レンチRS Pro T型ハンドル六角レンチは、長いハンドル付きのレンチです。各レンチは、ケミカルブラック仕上げのクロムバナジウムスチール製です。T ハンドル六角レンチ長いハンドル付きクロムバナジウムスチール黒仕上げ様々なサイズを用意RS Pro T型ハンドル六角レンチは、長いハンドル付きのレンチです。各レンチは、ケミカルブラック仕上げのクロムバナジウムスチール製です。T ハンドル 六角レンチ 長いハンドル付き クロムバナジウムスチール 黒仕上げ 様々なサイズを用意
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro T型ハンドル六角レンチRS Pro T型ハンドル六角レンチは、長いハンドル付きのレンチです。各レンチは、ケミカルブラック仕上げのクロムバナジウムスチール製です。T ハンドル六角レンチ長いハンドル付きクロムバナジウムスチール黒仕上げ様々なサイズを用意RS Pro T型ハンドル六角レンチは、長いハンドル付きのレンチです。各レンチは、ケミカルブラック仕上げのクロムバナジウムスチール製です。T ハンドル 六角レンチ 長いハンドル付き クロムバナジウムスチール 黒仕上げ 様々なサイズを用意
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 3mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro T型ハンドル六角レンチRS Pro T型ハンドル六角レンチは、長いハンドル付きのレンチです。各レンチは、ケミカルブラック仕上げのクロムバナジウムスチール製です。T ハンドル 六角レンチ 長いハンドル付き クロムバナジウムスチール 黒仕上げ 様々なサイズを用意RS Pro T型ハンドル六角レンチは、長いハンドル付きのレンチです。各レンチは、ケミカルブラック仕上げのクロムバナジウムスチール製です。T ハンドル 六角レンチ 長いハンドル付き クロムバナジウムスチール 黒仕上げ 様々なサイズを用意
    仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 4mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric T形

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルにより、レンチの両端を効果的に使用可能 短い方の端に標準の六角ヘッド、長い方の端に最大30 °の角度で差し込むことが可能な球状六角ヘッドを装備。狭い場所で使用するのに最適 市販されているすべての六角穴付ねじと互換 Hex-Plusは、固着したねじを取り外したり緩めるのに非常に効果的で、最大20 %大きいトルクをかけることが可能
    仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 6六角レンチ寸法 = 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
  • 10本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera

    10本組T型レンチセット(メタルラック付)

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
    セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
  • 10本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera

    10本組T型レンチセット(メタルラック付)

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
    セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
  • 10本組T型レンチセット(ラック付) Wera

    10本組T型レンチセット(ラック付)

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
    セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型