絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・KTC・ワイズ・ノーブランド・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 六角棒レンチL型

1,899件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
  • 薄型六角レンチセット(5点) Performance Tool

    薄型六角レンチセット(5点)

    Performance Tool
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適な六角レンチです。 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています:2.5、3、4、5、および6mm
    用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適
  • ワイズ 硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング ワイズ

    ワイズ 硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング

    ワイズ
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    ● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
  • L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ リング付 8本組 PROMOTE(プロモート)

    六角棒レンチ リング付 8本組

    PROMOTE(プロモート)
    ¥269税込¥296
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なリング付!
    用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ヘキサゴングリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴングリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    力をかけやすくなる六角棒レンチ(L形レンチ)用補助グリップ!! グリップにL形レンチを差し込むだけで取付けOK!!
    トラスコ品番254-2426全長(mm)98質量(g)90寸法(Φmm)33適合レンチ3~10mm
  • 六角棒レンチセット KENOH

    六角棒レンチセット

    KENOH
    ¥289税込¥318
    1セット(8本)
    当日出荷
    六角レンチ(ミリサイズ)の8PCセット。家具等の組み立てに。
    用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めにセット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット SK11

    ボールポイント六角棒レンチセット

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • 10x224mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ

    10x224mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)10軸長(mm)224
  • 本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO

    本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)

    TRUSCO
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
    用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
  • プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
    質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • マルチアングルボール付六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチアングルボール付六角レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マルチアングルレインボーレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチアングルレインボーレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。
    セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー質量(g)415先端形状六角アズワン品番65-1943-77
  • 950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
    材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
  • オーロライン ボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    5日以内出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(7本)
    当日出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS

    ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm)

    BONDHUS
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダー仕様ブライトガード[[TM上]]メッキセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)340セット商品数9本先端形状ボールポイント硬度HRC57~61
  • 950SPKL/7BSM ヘックスキーセット Wera

    950SPKL/7BSM ヘックスキーセット

    Wera
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
    付属品ホルダセット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)203対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)セット商品数7本サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-8235セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)82.5タイプスタンダード表面処理黒染め先端形状ボールポイント
  • 六角棒レンチセット TRUSCO

    六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番103-8218セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108タイプロング表面処理黒染め先端形状六角
  • スーパーボールレンチ(ショート) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ(ショート)

    WISE(若穂囲製作所)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
  • ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM) SIGNET(シグネット)

    ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
    セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マイクロ六角棒レンチセット SK11

    マイクロ六角棒レンチセット

    SK11
    ¥199税込¥219
    1セット
    当日出荷
    極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(7個)
    当日出荷
    トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150
  • 六角棒レンチ ホルダー付 GISUKE(タカギ)

    六角棒レンチ ホルダー付

    GISUKE(タカギ)
    ¥429~税込¥472~
    1セット(8本)ほか
    翌日出荷
    ワンタッチで脱着できる!ホルダー付。
    用途六角穴付きボルトや止めネジの締め付け・ゆるめに。形状L型先端形状六角
  • 3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CP-3先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
  • 2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573CP-2.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUS

    スタビーダブルボール・ブライトガード

    BONDHUS
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット
    当日出荷
    短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
    形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ホールドリング付六角レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホールドリング付六角レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    セット内容ボール付六角棒レンチ(ロング)212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)404先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)9タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角レンチ ホーザン

    六角レンチ

    ホーザン
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    サイズ0.89先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチセット TRUSCO

    六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(16本)
    当日出荷
    付属品ポーチトラスコ品番488-9738セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)3000タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め加工先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS

    ピボットヘッド六角レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ロング 7/16インチ BONDHUS

    六角ロング 7/16インチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8404形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
  • 六角ロング 14ミリ BONDHUS

    六角ロング 14ミリ

    BONDHUS
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8381形状L型質量(g)381タイプロング対辺寸法(mm)14先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
  • 六角ショート インチ8pcs. BONDHUS

    六角ショート インチ8pcs.

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番810-8455形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • スタビーL-レンチインチ10pcs BONDHUS

    スタビーL-レンチインチ10pcs

    BONDHUS
    ¥4,198税込¥4,618
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番810-8630形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • スタビー・Lレンチインチセット BONDHUS

    スタビー・Lレンチインチセット

    BONDHUS
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1組
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品

    エイト
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-6048形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/32サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型