絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・KTC・ワイズ・ノーブランド・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 六角棒レンチL型

1,903件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
  • 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト

    六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング

    エイト
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 0.9mm 六角棒レンチ エスコ

    0.9mm 六角棒レンチ

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573-0.9形状L型軸長(mm)40対辺寸法(mm)0.89先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(止ねじ)M2
  • ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1セット(10本組)
    3日以内出荷
    ロングボールポイントL形レンチセットBL900にヘキサゴングリップLHG1が付属したセットです。片側ボールポイントのため、早回しが可能で作業効率アップ。六角棒レンチ用グリップは作業内容に応じてT型・L型を選択し、狭い場所や強いトルクが必要な場面でも効率よく作業できます。
    セット内容BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10/ヘキサゴングリップLHG-1質量(g)セット:470(グリップを除く)、グリップ:90
  • 六角棒レンチセット J-CRAFT99

    六角棒レンチセット

    J-CRAFT99
    7,998税込8,798
    1セット(9本)
    当日出荷
    折りたたみタイプのホルダー。傾けての使用で効果を発揮。抜群の耐摩耗性・ねじり強度。斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
    全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40
  • ボールポイント六角棒スパナセット エイト

    ボールポイント六角棒スパナセット

    エイト
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
    セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)先端形状六角
  • 六角棒スパナセット パイプ付 エイト

    六角棒スパナセット パイプ付

    エイト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様増し締め用パイプ付きセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質SNCM+V特殊合金鋼タイプエクストラロング先端形状六角
  • ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm

    BAHCO(バーコ)
    339税込373
    1袋(2本組)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)93対辺(mm)2.5首下長(mm)21アズワン品番64-6801-80メーカー商品コード138-4307
  • 六角棒レンチセット SK11

    六角棒レンチセット

    SK11
    499税込549
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6910セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)313先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)セット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)セット

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-8234セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108タイプショート対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6表面処理黒染め先端形状ボールポイント
  • ローレット入 ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入 ロングボール六角レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
    先端形状ボールポイント
  • スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
    セット内容1.5~10mm先端形状ボールポイント
  • ボールポイントレンチセット ホーザン

    ボールポイントレンチセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(7本)
    当日出荷
    狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプ
    セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)2、3、5、8、16、28、46寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180先端形状ボールポイント質量(g/セット)117六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    トラスコ品番448-0902形状L型寸法(mm)1.27質量(g)0.5先端形状六角レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45二面幅(mm)1.27適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角ロング 1/8インチ BONDHUS

    六角ロング 1/8インチ

    BONDHUS
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8383形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
  • ロング六角レンチメッキ3/16インチ BONDHUS

    ロング六角レンチメッキ3/16インチ

    BONDHUS
    389税込428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7875形状L型質量(g)22タイプロング先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番445-6670セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付質量(g/セット)551サイズ規格ミリ
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
    用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角レンチ首下ショートタイプセット KTC

    ロング六角レンチ首下ショートタイプセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 セット エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 セット

    エイト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    付属品ホルダ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 950PKS ヘックスキー Wera

    950PKS ヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチセット ロング サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチセット ロング

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(9本組)
    当日出荷
    収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。
    トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • リング式6角棒レンチセット( インチサイズ) TRUSCO

    リング式6角棒レンチセット( インチサイズ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    リング式なので、携帯に便利です。キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
    トラスコ品番226-6172セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8形状L型全長(mm)折り畳み時/145材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)290硬度HRC42~45組本数10先端形状六角質量(g/セット)290サイズ規格インチ
  • 9本組六角棒レンチセット TRUSCO

    9本組六角棒レンチセット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    トラスコ品番125-3387セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)450硬度HRC54~59組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 2.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    2.0mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573KD-2形状L型対辺寸法(mm)2先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
  • 1.3mm 六角棒レンチ エスコ

    1.3mm 六角棒レンチ

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573-1.3形状L型軸長(mm)45対辺寸法(mm)1.27先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • ロング六角レンチセット WORKPRO

    ロング六角レンチセット

    WORKPRO
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ロング六角棒レンチ9本セットです。
    付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220先端形状六角質量(g/セット)450入数9
  • 六角棒レンチ補助ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ補助ハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
    用途六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。対応6・8・10(mm)
  • ネオボール35ロング エイト

    ネオボール35ロング

    エイト
    239税込263
    1本
    当日出荷
    驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
  • エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト

    エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    エイト
    42税込46
    1本
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用
  • 1.3x 40mm 六角棒レンチ エスコ

    1.3x 40mm 六角棒レンチ

    エスコ
    165税込182
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.3軸長(mm)39.7
  • 950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    7,398税込8,138
    1セット(8本)
    当日出荷
    Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。
    トラスコ品番195-2332セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)431規格ISO2936先端形状ヘックスプラスアズワン品番64-8336-56点数9本
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組  8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BP

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り) BONDHUS

    ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)

    BONDHUS
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型