絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ABC商会(2)
- AZ(エーゼット)(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
- イチネンTASCO(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19)
- エアウォーターゾル(5)
- エスコ(3)
- エヌジェイ(2)
- スリーボンド(3)
- タイムケミカル(3)
- タセト(3)
- ダイゾーニチモリ(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- マークテック(5)
- 三彩化工(4)
- 呉工業(クレ)(6)
- 旭エンジニアリング(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9238件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1010件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(265件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(64件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(560mL)ほか当日出荷から5日以内出荷金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
(387件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(31件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
エンジンコンディショナー
呉工業(クレ)(220件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(380mL)ほか当日出荷四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
クリーナーキャブ
呉工業(クレ)(99件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)ほか当日出荷キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(840mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー L-30
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥519税込¥5711本(756mL)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
強力脱脂洗浄剤
エヌジェイ(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(4L)ほか当日出荷界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
AZ 超強力パーツクリーナー
AZ(エーゼット)(16件のレビュー)¥799税込¥8791本(840mL)当日出荷軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
パーツクリーナージャンボ
SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)¥839税込¥9231本(840mL)当日出荷炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL特性強力、速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
フォーミングウルトラクリーナー
呉工業(クレ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー 金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂 家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃質量(g)504寸法(Φ×高さH)(mm)66×200危険物の類別非危険物原液量(mL)377
NX118パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(420mL)当日出荷有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
プラスチックにやさしいパーツクリーナー
GA(グリーンエース)¥499税込¥5491本3日以内出荷プラスチックやゴムにも影響が少なく、金属と混合パーツに使用可能な安全性も考慮したパーツクリーナーです。逆さ噴射可能バルブ採用!。便利な2WAYキャップ!用途二輪車・農業機械・自動車・工具・農機具・。機械部品・スポーツ用具・ホビー系などの。金属とプラスチック箇所の脱脂洗浄成分炭化水素系溶剤 / アルコール類 / 噴射剤種類エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量254mL危険物の性状水溶性
パーツ&ブレーキクリーナーS
コスモビューティー(8件のレビュー)¥539税込¥5931本(550mL)当日出荷速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途機械部品の脱脂洗浄。仕様逆さ噴射可色透明使用温度範囲(℃)-20~40適合機器機械部品主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥559税込¥6151本(756mL)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)529
イルネックス 脱脂洗浄剤
イルネックス(6件のレビュー)¥769税込¥8461本(420mL)3日以内出荷ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294![ハイパフォーマンスクリーナー”7063” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25924318-230510-02.jpg)
ハイパフォーマンスクリーナー”7063”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性
フッソ・プラコート
ファインケミカルジャパン¥7,998税込¥8,7981本(210g)翌々日出荷膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤タイプ速乾性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)133(20℃)
スミクリーン840
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥649税込¥7141本(840mL)当日出荷・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性
超強力洗浄剤
エヌジェイ¥4,998~税込¥5,498~1缶(4L)ほか当日出荷から4日以内出荷今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥16,980税込¥18,6781缶(18L)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
エスコ¥765税込¥8421個3日以内出荷エスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(500mL)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
NX506 ブレーキクリーンA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本(500mL)当日出荷ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ法規制PRTR該当・有規則該当危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
不燃性パーツクリーナー
スリーボンド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄トラスコ品番198-3565色透明容量(mL)180主成分フッ素溶剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾
強力2BクリーナーS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
スミクリーンスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄にトラスコ品番123-2703色透明使用温度範囲(℃)0~60主な用途油汚れ危険等級Ⅱアズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
不燃性接点洗浄剤
サンハヤト¥2,898税込¥3,1881缶当日出荷リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します。消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。トラスコ品番193-5088危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本
エアウォーターゾル¥598税込¥6581本(595mL)3日以内出荷【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量595mL危険物の性状非水溶性
エーゼット 強力・速乾パーツクリーナー
AZ(エーゼット)¥759税込¥8351本当日出荷非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 缶の逆さ使用が可能です。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。用途金属機器の油汚れ洗浄。トラスコ品番855-5921危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
多目的クリーナー
東洋化学商会¥539税込¥5931本(480mL)4日以内出荷【 強力噴射で一気に洗浄 】 ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。 機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。 ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄成分ナフテン系炭化水素、LPG形式エアゾール対応材質機械部品主な用途洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL特性強力危険物の性状非水溶性




























![ハイパフォーマンスクリーナー”7063” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25924318-230510-02.jpg)