絞り込み
主な用途
- サビ落とし(2)
ブランド
- ケミカル山本
- モノタロウ(1)
- 友和(10)
- 日新インダストリー(10)
- BAN-ZI(9)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- AZ(エーゼット)(4)
- 呉工業(クレ)(4)
- 鈴木油脂工業(SYK)(4)
- 高森コーキ(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- 日本メカケミカル(2)
- ビアンコジャパン(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- Holts(2)
- ノックス(2)
- TCLプラス(2)
- オーブテック(1)
- カンペハピオ(1)
- タセト(1)
- ブランドをもっと見る
対応材質
- ステンレス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「主な用途」から絞り込む
サビ落とし(2)

ピカ素#SUS300S
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本(1L)ほか当日出荷原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。用途さび、汚れ取り形状ペースト状色ピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ピカ素#SUS300W
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト色緑危険物の類別非危険物特性強力
小型拭き上げ用モップ(50枚入)
ケミカル山本¥4,498税込¥4,9481缶当日出荷W型一般電極やW型スミ肉電極に装着します。用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。適合中性塩電解液専用トラスコ品番856-8014タイプ拭き上げ用モップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドクリーナーH
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く) しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。 安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。 鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。セット内容300mLボトル+200mLボトル種別洗浄剤pH値6.8~7.4液性中性危険物の類別非危険物
ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20
ケミカル山本¥3,598税込¥3,9581箱(20枚)当日出荷ステンレスのサビ及び頑固な手あか、靴あか取りに。従来のピカ素#SUS300ワイパーに使用しているさび取り液とワイパーを必要な時にお客様に混合していただくようにした商品です。酸洗後の液ダレや電解焼け取り後のムラ解消に。処理面を湿らすように繰り返しワイパーがけします。処理後は水洗いか水拭き仕上げでOKです。1枚で約5m2処理できます。セット内容ワイパー液:200mL×2本、ワイパー:10枚×2袋危険物の類別非危険物作業手順1.容器の蓋を開け内容物を取り出す、2.ワイパーを袋から取り出し容器に入れる、3.ワイパー液を泡が立たないようにゆっくり入れる(ワイパー10枚にワイパー液1本)、4.ワイパー液が全体に染み込めば完成(染み込みが悪いときは何度か上から押しつけてください)
溶接焼け取り用電解液”ピカ素”
ケミカル山本¥10,980~税込¥12,078~1本ほか4日以内出荷有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。用途ステンレス用。危険物の類別非危険物
ゴールドクリーナーP
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981箱3日以内出荷ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。種別研磨剤容量(mL)200(ペースト)300(ふきとり液)pH値6.8~7.4液性中性危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ゴールドクリーナーK
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981箱3日以内出荷ステンレス、銅、真鍮製品など金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。ガンコな汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。安全な中性液で、取り扱い上の危険は全くありません。水性不要型で、乾いた布でカラ拭きするだけでピカピカに仕上がります。用途従来の洗剤やあらゆる洗浄効果ではおちにくい汚れが容易に取れるように開発された全く新しいタイプの洗浄剤で、頑固な汚れの研磨用として効果的です。種別研磨剤容量(mL)200×2本液性中性危険物の類別非危険物
ピカ素#SUS300C
ケミカル山本¥20,980税込¥23,0781本(200g)3日以内出荷従来の洗剤では取れなかったもらいさびやシミ、指紋などの汚れ取り用洗浄剤です。用途ガンコなさび・汚れ取りに形状カプセル色青危険物の類別非危険物