絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 呉工業(クレ)(15)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • フルイドフィルム(9)
  • スリーボンド(6)
  • オーデック(6)
  • 東洋化学商会(5)
  • NCH(5)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • スターカット工業(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • 友和(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防錆スプレー (超強力) エスコ

    防錆スプレー (超強力)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1本
    3日以内出荷
    屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。
    用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分にチャコールグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)30密度(g/cm3)1.3硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 浸透防錆・潤滑スプレー (2WAYノズル) エスコ

    浸透防錆・潤滑スプレー (2WAYノズル)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1本
    3日以内出荷
    シリコンフリー。毛細管現象により、高い浸透・防錆・撥水性・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。固着したねじ・ボルト・継手・バルブを緩め、錆を浸透させて溶解します。切削油としても使用できます。汚れた金属表面を洗浄し、粘着がなく、汚れやほこりなど付かないよう膜を作ります。あらゆる工具・機械・電気および精密機器などを保護します。
    淡黄色内容量(mL)500耐熱温度(℃)-50~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 潤滑防錆グリーススプレー (耐水) エスコ

    潤滑防錆グリーススプレー (耐水)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1本
    3日以内出荷
    湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
    用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
  • 潤滑・防錆スプレー (超極圧/水置換) エスコ

    潤滑・防錆スプレー (超極圧/水置換)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1本
    3日以内出荷
    厳選された極圧材と添加剤配合により、強力な極圧潤滑性能が備わった究極の潤滑防錆浸透スプレー。チェーンやワイヤー、ベアリングなどの金属部品に起こる焼き付きや金属摩擦を防ぎ、優れた潤滑効果を発揮します。高荷重及び水がかかる箇所にも使用でき、過酷な状況下でも潤滑効果が持続します。極圧性能に加え、水置換剤の働きにより金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属面を守ります。
    用途機械、自転車、バイク、その他各種チェーンの潤滑(シールチェーン対応)、ワイヤー、ベアリング、ギア、駆動部、金属接触面などの長期潤滑、各種機械の高荷重極圧時の潤滑、焼き付き防止、組み立て初期のならし運転時の潤滑、かじり防止に淡黄褐色内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • KUREスプレーセット(ケース入) エスコ

    KUREスプレーセット(ケース入)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌々日出荷
    広く使われている4種類をセットしました。
    エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 潤滑防錆剤 エスコ

    潤滑防錆剤

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別第四類

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑スプレー