絞り込み
機能
- 凍結浸透潤滑(2)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
- TRUSCO(9)
- AZ(エーゼット)(8)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
- エスコ(7)
- ダイゾーニチモリ(7)
- NOKクリューバー(6)
- スズキ機工(6)
- ORAPI(5)
- 呉工業(クレ)(4)
- スリーボンド(4)
- 美和ロック(4)
- リックス(4)
- ベルハンマー(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ファインケミカルジャパン(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- アーステック(3)
- ブランドをもっと見る
「機能」から絞り込む
凍結浸透潤滑(2)
![フリーズ&リリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642314-210805-02.jpg)
フリーズ&リリース
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(480mL)当日出荷ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等トラスコ品番445-2101色黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性![LOCTITE SOLVO RUST ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SOLVO RUST
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥42,980税込¥47,2781箱(343g×12本)7日以内出荷透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。色淡黄色液状主成分石油系比重0.8引火点(℃)-33.6臭気溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性




![フリーズ&リリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642314-210805-02.jpg)
![LOCTITE SOLVO RUST ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)